カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「GA-RA024」の検索結果

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆吐水口先端がジョイントになっているので、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃