カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-FF032」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入りGAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ