カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-FH001」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 3段切替 ミスト(節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 3段切替 ミスト(節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ)GAONA(ガオナ)
4,598税込5,058
1セット
8日以内出荷
シャワー・ミスト・シャワー+ミストの3種類の水流に切替ができます。 水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約40%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5150-34
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個) GAONA(ガオナ)これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)GAONA(ガオナ)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ