カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「GA-HB007」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ミラー(L)ドアー (GA7D) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (GA7D)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (GA7B) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (GA7B)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (GA7T) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (GA7T)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷