カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HC024」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ