カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HK038」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具 原状回復GAONA(ガオナ)
4,698税込5,168
1セット(10個)
4日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじW22最高使用温度(℃)80ねじ径(W)22ねじ山20
水廻り部材カテゴリ