カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-JE031」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
799税込879
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
7日以内出荷
◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5