カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「GA-JF001」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ユニット取出し金具 GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。材質青銅取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下呼び径13
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
タフネスを追求し進化し続けるG-SHOCKから、多くのファッションブランドが注目し、デザインに採用しているカモフラージュ柄を文字板に取り入れた「カモフラージュダイアルシリーズ」モデルです。 ベースモデルには迫力のビッグケースが人気のGA-100を採用。ボディ・バンドはブラックをベースカラーに、インパクトのあるメタリックカモフラージュの文字板を組み合わせ、シックな色使いでクールな表情に仕上げました。 G-SHOCKの持つタフネス性能をミリタリーデザインで表現した、カモフラージュシリーズです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)71構造耐磁時計(JIS1種)、耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55 × 51.2 × 16.9LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/1000秒、100時間計、速度計測機能(MAX1998 unit/h、2 unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約2