カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農業・園芸資材(9)

「GA-JM145」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラックGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能 GAONA(ガオナ)これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能GAONA(ガオナ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス)GAONA(ガオナ)
26,980税込29,678
1個
欠品中
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-59
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
水栓柱 カクダイ水栓柱カクダイ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTOシャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)TOTO
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
水栓柱(ミカゲ) カクダイ水栓柱(ミカゲ)カクダイ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 TOTO洗髪器用シャワーホース部TK345A型用TOTO(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)1200適合品番TK345AR、TL50ARXホース長さ(m)1.2
シャワーホース部・TL12C型用 TOTOシャワーホース部・TL12C型用TOTO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2関連資料適合本体品番リスト
移動水栓柱 ウェールズ カクダイ移動水栓柱 ウェールズカクダイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅アズワン品番64-6511-31
ステンレス水栓柱 カクダイステンレス水栓柱カクダイ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン
水栓柱 ミカゲ モノタロウ水栓柱 ミカゲモノタロウ(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6仕様アダプター無しタイプ材質塩化ビニル樹脂取付ネジ径G1/2
水栓柱 モノタロウ水栓柱モノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
伸縮式立水栓 D-EN3 ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3ニッコーエクステリア
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル