カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「GA-JM188」の検索結果

ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷から7日以内出荷◆水、空気、油、薬品など幅広い流体に安定的に使用できる耐圧ホースです。◆空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管などの一般配管用として使用できます。◆工業施設だけでなく酪農、漁業、農業施設などでも使用されている汎用性の高いホースです。◆内管は耐油性がよく、硬くなりにくいです。◆ホースが柔らかいため、ホースのカットがしやすく、継手の挿入もしやすいです。◆透明度が高いため、流体の確認ができ安心です。◆機器への接続には別途専用継手やカクダイのホースニップル等をお求めください。◆トヨロンホース(TR-9、TR-12、TR-19、TR-25)用途工場設備配管・各種機械配管用ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル使用温度-5~60℃
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら