ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械
◆水、空気、油、薬品など幅広い流体に安定的に使用できる耐圧ホースです。
◆空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管などの一般配管用として使用できます。
◆工業施設だけでなく酪農、漁業、農業施設などでも使用されている汎用性の高いホースです。
◆内管は耐油性がよく、硬くなりにくいです。
◆ホースが柔らかいため、ホースのカットがしやすく、継手の挿入もしやすいです。
◆透明度が高いため、流体の確認ができ安心です。
◆機器への接続には別途専用継手やカクダイのホースニップル等をお求めください。
◆トヨロンホース(TR-9、TR-12、TR-19、TR-25)
- 用途
- 工場設備配管・各種機械配管用ホースです。
- 材質
- ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル
- 使用温度
- -5~60℃
- 内容量
- 1本
注意
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤・飲料・食用品には使用しないでください。※使用温度及び使用圧力内でご使用ください。
全50種類を絞り込む
内径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力
ホース の新着商品
カテゴリ



























![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)

