カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「GA-KW001」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ エアコン用 消音バルブ (ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単 工事不要) GAONA(ガオナ)これカモ エアコン用 消音バルブ (ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単 工事不要)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体)アクリル樹脂エラストマーアズワン品番64-5152-02
Murata MLCC 4.7nF 250V dc 1812 (4532M) GA343DR7GD472KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 4.7nF 250V dc 1812 (4532M) GA343DR7GD472KW01LMURATA(村田製作所)
64,980税込71,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GA3●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3.3nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF332KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.3nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF332KW01LMURATA(村田製作所)
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GA355●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01LMURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 680pF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2211 (5728M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×2.8×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 2.8mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA356●末端仕様: 表面実装℃●Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEV. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 250V ac 2220 (5750M) GA355ER7GB473KW01L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 250V ac 2220 (5750M) GA355ER7GB473KW01LMURATA(村田製作所)
3,898税込4,288
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 47nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×2.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GA3●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF222KW01L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF222KW01LMURATA(村田製作所)
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA355●末端仕様: 表面実装℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V ac 2220 (5750M) GA355DR7GF472KW01L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V ac 2220 (5750M) GA355DR7GF472KW01LMURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×2mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●シリーズ: GA355●末端仕様: 表面実装℃●Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEV. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GB103KW01L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GB103KW01LMURATA(村田製作所)
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA3●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 250V ac 1808 (4520M) GA342DR7GF102KW02L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 250V ac 1808 (4520M) GA342DR7GF102KW02LMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 1808 (4520M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4.5×2×2mm●長さ: 4.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 2mm●シリーズ: GA342●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1808 GA342シリーズ. 品番 ; 790-0553 790-0553 はモデム用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
18,980税込20,878
1個
当日出荷
デンソー製 12V 1.0KW D68 P、デンソー製 12V 0.8KW D76 GA、デンソー製 12V 0.6KW D76 GA
メーカーダイハツ主な適合純正品番28100-87538・28100-87536・28100-87541サービス分類リサイクル・リビルト
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.033μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.033μFMURATA(村田製作所)
769税込846
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pFMURATA(村田製作所)
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V ac,1000pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V ac,1000pF ±10%MURATA(村田製作所)
810税込891
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V acパッケージ/ケース = 1808 (4520M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 2 x 1.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.5mmシリーズ = GA346許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装SEV. Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 33nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 33nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(500個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用用途:各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6957-38
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 20個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 20個入MURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7029-21
MLCC 150pF 250V ac 1808 4520M 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 150pF 250V ac 1808 4520M 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●静電容量:150pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA354●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7147-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA354●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7191-44
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
159,800税込175,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用用途:各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA3●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-08
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
56,980税込62,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA355●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7191-74
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA353●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-79
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA351●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
119,800税込131,780
1セット(1000個)
欠品中
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA356●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-42
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
75,980税込83,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
46,980税込51,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用用途:各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA355●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6957-03
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA346●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6955-17