これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復GAONA(ガオナ)当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質ポリアセタール、黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2