カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「GA-LE002」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下