カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-PB064」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ