これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単)GAONA(ガオナ)8日以内出荷
白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。
先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。
ホース長さ2m
ホースの取付ネジはG1/2です。
用途厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~35使用圧力(MPa)0.05~0.6長さ(m)2