カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QC002」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)6.5形状三方継手
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)8.5形状三方継手
これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき GAONA(ガオナ)これエエやん ホース分岐接手セット バンドつきGAONA(ガオナ)
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。 付属のバンドでホースを固定してご使用ください。 付属のバンドは内径15ミリホース用です。 内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。
付属品バンド3個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18
これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)16
これエエやん チーズ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん チーズ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水GAONA(ガオナ)
579税込637
1個
7日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2