カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QD030」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40外径(mm)20特性耐候
ガオナ 大型ホースリール GAONA(ガオナ)ガオナ 大型ホースリールGAONA(ガオナ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
内径15ミリホースで約50m、内径18ミリホースで約30mを巻き取れます。 取っ手付きのため、持ち運びに便利です。 ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。 ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。
用途屋外散水用の大型ホースドラムです。材質本体:鋼、管:鋼、黄銅