カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「GA-QD066」の検索結果

太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色
GAONA(ガオナ)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷から7日以内出荷◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら