曜日別特売

太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 - GAONA(ガオナ)太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 - GAONA(ガオナ)太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 - GAONA(ガオナ)太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 - GAONA(ガオナ)太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 - GAONA(ガオナ)太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 - GAONA(ガオナ)太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 - GAONA(ガオナ)太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 - GAONA(ガオナ)

◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ
◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
◆通常より太く、多くの流量を確保できます。
◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。
◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。

用途
散水用のブラウン太ホースです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
ブラウン
内径×外径(Φmm)
18×24
使用圧力
0.05~0.6MPa
使用温度
1~40℃
内容量
1本
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GA-QD060 8306019183060191GA-QD0604
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA-QD064 8306021883060218GA-QD0648
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA-QD062 8306023683060236GA-QD0626
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA-QD058 8306027083060270GA-QD0582
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA-QD063 8306029783060297GA-QD0637
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA-QD065 8306031583060315GA-QD0659
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA-QD061 8306034083060340GA-QD0615
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA-QD059 8306034983060349GA-QD0593
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA-QD066 8306042883060428GA-QD06610
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
GA-QD057 8306049883060498GA-QD0571
オープン
¥759
¥835(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする