カテゴリ

  • バイク純正部品(6,814)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,786)
  • 科学研究・開発用品(1,174)
  • パソコン/周辺機器(914)
  • 制御機器(871)
  • 自動車純正部品(845)
  • オフィス家具(825)
  • トラック純正部品(592)
  • 研磨材(453)
  • 切削工具(430)
  • 農業機械(385)
  • メカニカル部品(309)
  • バイク部品(236)
  • 測定用品(207)
  • 厨房用品(191)
  • 安全標識(176)
  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 空調・電設資材(144)
  • 物流用品(142)
  • 作業工具(135)
  • 事務用品(128)
  • 家電(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • トラック用品・パーツ(117)
  • 電気材料(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • 作業服(102)
  • 建材・エクステリア(97)
  • 建築金物(96)
  • カー用品(96)
  • 学童・教育用品(95)
  • 機構部品(93)
  • 医療(92)
  • 自動車補修部品(87)
  • 卓上消耗品(84)
  • 自転車部品(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(73)
  • 保管用品(72)
  • 電動工具(69)
  • 梱包用品(65)
  • 店舗什器・備品(61)
  • 安全保護具(59)
  • 農業・園芸資材(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 手袋(45)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 照明(41)
  • 安全用品(40)
  • 清掃用品(39)
  • 溶接用品(36)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • トラック輸送・安全用品(32)
  • 縫製用品(31)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 農具(25)
  • 洗車・清掃(24)
  • 防犯用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 住設機器(19)
  • 介護用品(18)
  • マスク(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • テープ(13)
  • 防災用品(13)
  • 日用品(12)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 完成車(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • エンジン工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

4ページ目: 「GC」の検索結果

関連キーワード
19,577件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ ベーン (GC) MAZDA(マツダ)ポンプ ベーン (GC)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ハウジング クラッチ (GC) MAZDA(マツダ)ハウジング クラッチ (GC)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ケーシングストッパー (GC) MAZDA(マツダ)ケーシングストッパー (GC)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ゲート シフト (GC) MAZDA(マツダ)ゲート シフト (GC)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
切断砥石 GC320P 平和テクニカ切断砥石 GC320P平和テクニカ
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC150L 平和テクニカ切断砥石 GC150L平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
プレート バッフル (GC) MAZDA(マツダ)プレート バッフル (GC)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
クラッチ マグネット (GC) MAZDA(マツダ)クラッチ マグネット (GC)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
エンド シフト (GC) MAZDA(マツダ)エンド シフト (GC)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
スペーサー (GC76) MAZDA(マツダ)スペーサー (GC76)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
スプリング (GC03) MAZDA(マツダ)スプリング (GC03)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
クリップ (GC77) MAZDA(マツダ)クリップ (GC77)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ロッド コントロール (GC) MAZDA(マツダ)ロッド コントロール (GC)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
アンテナ ラジオ (GC) MAZDA(マツダ)アンテナ ラジオ (GC)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
レバー クランク (GC) MAZDA(マツダ)レバー クランク (GC)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
シャフト ジョイント (GC) MAZDA(マツダ)シャフト ジョイント (GC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ユニット クーリング (GC) MAZDA(マツダ)ユニット クーリング (GC)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハブ ホイール (GC) MAZDA(マツダ)ハブ ホイール (GC)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
シャフト セレクト (GC) MAZDA(マツダ)シャフト セレクト (GC)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ブラケット (GC76) MAZDA(マツダ)ブラケット (GC76)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
パイプ スロットルグリップ 53141GC8000 ホンダパイプ スロットルグリップ 53141GC8000ホンダ(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
主な適合純正品番53141-GC8-000
(GC 潤滑装置)グリースカートリッジ KHK(小原歯車工業)(GC 潤滑装置)グリースカートリッジKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。 高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプグレースカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度1号滴点(℃)220耐荷重(N)4800内容量(cm3)400
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
16,182税込17,800特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1組
当日出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50
ツナギ GC-2015 タカヤ商事ツナギ GC-2015タカヤ商事
8,790税込9,669
1枚
4日以内出荷
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。種別長袖ツナギ袖丈長袖
キャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズ アズワンキャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズアズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷
仕様摺合下部長さ(mm):150材質硼珪酸ガラス-1管外径(Φmm)Φ8
軸付砥石GC(傘型) H&H軸付砥石GC(傘型)H&H
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80傘型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
ブラケット(R) ランプ (GC) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) ランプ (GC)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) ランプ (GC) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) ランプ (GC)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
フィラーバンパーステー (GC) MAZDA(マツダ)フィラーバンパーステー (GC)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スプリング (GC1V) MAZDA(マツダ)スプリング (GC1V)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム 島津GC用ジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1組(20個)ほか
当日出荷
形状キャップ型対応機種島津全機種
ポンプ NO.2 (GC) MAZDA(マツダ)ポンプ NO.2 (GC)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
ベアリング ピニオン ボール (GC) MAZDA(マツダ)ベアリング ピニオン ボール (GC)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
フロアーパンリヤー (GC) MAZDA(マツダ)フロアーパンリヤー (GC)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
シールド PTO ヒート (GC) MAZDA(マツダ)シールド PTO ヒート (GC)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
シール クーリング ユニット (GC) MAZDA(マツダ)シール クーリング ユニット (GC)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
ボルト (9GC9) MAZDA(マツダ)ボルト (9GC9)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (GC01) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (GC01)MAZDA(マツダ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...