カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 漏電遮断器本体(7)
絞り込み
極数・素子数
  • 3P(2)
  • 3P3E(5)
定格電流(A)
  • 1.4(4)
  • 2.6(4)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 5.5(4)
  • 7.4(4)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 60(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(7)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 30(3)
  • 100(3)
フレーム(AF)
  • 50(5)
接続方式
  • 差込形(2)
  • 表面形(1)
差込形・表面形
ブランド
  • 日東工業(7)
日東工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GE53C」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
  • GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    接続方式さし込形
  • GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
  • GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    PHタイプ
    用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C8201-2-2 Ann2フレームアンペア:60AF定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用動作時間0.1以内定格感度電流(mA)高速型 :100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100-200両用定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
漏電遮断器本体カテゴリ
関連カテゴリ