カテゴリ
- 制御機器(3)
- 漏電遮断器本体(3)
絞り込み
極数・素子数
- 3P(1)
- 3P3E(2)
定格電流(A)
- 2.6(1)
- 4.2(1)
- 7.4(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
定格電圧(V)
- AC200
- AC100(3)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(2)
- 100(1)
フレーム(AF)
- 50(3)
接続方式
- 差込形(1)
- 表面形(1)
差込形・表面形
ブランド
- 日東工業(3)
日東工業
「GE53C」の検索結果

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2