カテゴリ

  • バイク純正部品(4,799)
  • オフィス家具(4,103)
  • 制御機器(831)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(799)
  • 自動車純正部品(733)
  • 機構部品(701)
  • メカニカル部品(658)
  • パソコン/周辺機器(578)
  • 切削工具(444)
  • トラック純正部品(303)
  • 科学研究・開発用品(296)
  • 建材・エクステリア(286)
  • 油圧機器・油圧ホース(282)
  • 配管・水廻り設備部材(241)
  • バイク部品(209)
  • 測定用品(209)
  • 食品・飲料(185)
  • 事務用品(163)
  • 物流用品(142)
  • 家電(127)
  • 自動車用オイル・ケミカル(126)
  • 研磨材(126)
  • 農業機械(126)
  • 電気材料(120)
  • 建築金物(104)
  • テープ(101)
  • 作業工具(97)
  • 船舶用品・漁業資材(82)
  • 自動車補修部品(82)
  • カー用品(78)
  • 農業・園芸資材(77)
  • 店舗什器・備品(69)
  • 縫製用品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 農具(63)
  • 医療(61)
  • 手袋(61)
  • 保管用品(60)
  • 厨房用品(58)
  • 照明(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 溶接用品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 学童・教育用品(53)
  • 空調・電設資材(52)
  • 安全用品(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 自転車部品(43)
  • 清掃用品(37)
  • 電動工具(37)
  • 安全標識(36)
  • バッテリー・電装(35)
  • 卓上消耗品(34)
  • 作業服(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 塗料(28)
  • 住設機器(25)
  • 測定関連サービス(21)
  • 防犯用品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 梱包用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 日用品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 安全保護具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 完成車(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 空圧工具(11)
  • 防災用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 理美容(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GF」の検索結果

18,809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
GFオルトラン粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFオルトラン粒剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(75件のレビュー)
799税込879
1本(200g)ほか
当日出荷
株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に
用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続成分アセフェート農林水産省登録第(号)21789毒劇区分普通物剤形粒剤
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )東京コスモス電機(23件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
種類が豊富高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールドGFワッシャー(R) グリーングリーンフィールド(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)GFハンディーカッターSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
17,490税込19,239
1個
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
GFボンド グリーンフィールドGFボンドグリーンフィールド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1.2kg)
当日出荷
タコ足ノズルとコーンノズルを付属しており、シーンに合わせて塗りやすく施工しやすい。
用途ザパーン、プランテックス、リアリーターフの接続部や端部に使用。コンクリート・アスファルトに幅広く使えます。付属品タコ足ノズル、コーンノズル容量(kg)1.2
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
GFオルトラン液剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFオルトラン液剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(25件のレビュー)
919税込1,011
1本(100mL)ほか
当日出荷
広い面積で使いやすい液体タイプ。
用途広範囲の害虫に効果が持続。成分アセフェート農林水産省登録第(号)21790毒劇区分普通物剤形液剤
GFカートリッジガン グリーンフィールドGFカートリッジガングリーンフィールド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ボンド押し出し式の接着剤施工用具です。
用途GFボンド専用のガンです規格1.2kg用
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)GFコーナーブラケットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
GF Lスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)GF LスロットインナーキャップSUS(エスユーエス)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質低密度ポリエチレン(LDPE)質量(g)2
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&Dベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
GFレース KLASS(クラス/旧:極東産機)GFレースKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から4日以内出荷
粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.158
GF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)GF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
GF204・GF204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)GF204・GF204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から5日以内出荷
他の部品と自由に組合せ
仕様-
GFローラーブラケットキット(GFローラー付) SUS(エスユーエス)GFローラーブラケットキット(GFローラー付)SUS(エスユーエス)
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
アンチバックGF SUS(エスユーエス)アンチバックGFSUS(エスユーエス)
1,087税込1,196
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
エンドカバーGF SUS(エスユーエス)エンドカバーGFSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
103税込113
1個
当日出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)5
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ東京コスモス電機(9件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
GFスライダーF-F SUS(エスユーエス)GFスライダーF-FSUS(エスユーエス)
1,035税込1,139
1個
当日出荷
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)130
シュスタ 速乾 GFーSシリーズ サンビーシュスタ 速乾 GFーSシリーズサンビー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
朱肉とスタンプ台が一つになり、使い勝手が良くなりました。
本体寸法(mm)165×60×12盤面サイズ(mm)スタンプ台40×95/朱肉38Φインク色スタンプ台黒/朱肉朱
GF剪定鋏 芽切 千吉GF剪定鋏 芽切千吉(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
オーグルーGF 50ml 不易オーグルーGF 50ml不易
189税込208
1個(50mL)
当日出荷
デスクワークに最適。安定感があり、ソフトなスポンジでムラなく塗れる液状のり。
グリーン購入法適合
GF強力両面テープ グリーンフィールドGF強力両面テープグリーンフィールド
2,698税込2,968
1巻(15m)
当日出荷
メーカー使用推奨品です。 旧モデルよりも両面接着部の粘着剤の厚みを増すことで、接着性能が向上しました。
用途ベランダ・コンクリートなどにリアリーターフを貼り付ける両面テープ長さ(m)15テープ幅(mm)50粘着剤ブチルゴム系粘着剤
MBソルダー GF ミヤコMBソルダー GFミヤコ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
スイッチASSY. オイルレベル 35410GF0014 ホンダスイッチASSY. オイルレベル 35410GF0014ホンダ(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
主な適合車種Live Dio
GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットSUS(エスユーエス)
232税込255
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)25
グランドフック GFシリーズ タカチ電機工業グランドフック GFシリーズタカチ電機工業
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ショルダーストラップ等を取り付ける為のグランドフックです。ケースへの取り付けには穴加工が必要になります。
材質使用荷重(kg)10 (※静荷重時の参考値となります)RoHS指令(10物質対応)対応
GFスライダーP-F SUS(エスユーエス)GFスライダーP-FSUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
パネル等をスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)106
SD10-GF フレドメガイド ダイケンSD10-GF フレドメガイドダイケン(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
キャブレターASSY. 16100GF8033 ホンダキャブレターASSY. 16100GF8033ホンダ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
GF抜差し蝶番L SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番LSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)3
Oリング 14.5MM 91301GF6003 ホンダOリング 14.5MM 91301GF6003ホンダ
349税込384
1個
当日出荷
GF抜差し蝶番R SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番RSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
ブザー (GF) MAZDA(マツダ)ブザー (GF)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
GF剪定鋏 植木 千吉GF剪定鋏 植木千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
...