カテゴリ

  • 機構部品(59)
    • パイプラックシステム用パイプ(12)
    • その他パイプフレーム用部品(9)
  • 切削工具(20)
    • 溝入れ・突っ切り(7)
  • オフィス家具(674)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
全長(mm)
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GFF」の検索結果

839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
寸法R(mm)0.25穴の形状-
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
材質IC635穴の形状-
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップチップ GFF-N イスカルセルフグリップチップ GFF-Nイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途端面溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップチップ GFF-R/L イスカルセルフグリップチップ GFF-R/Lイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途端面溝加工用。適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップチップ GFF-N イスカルセルフグリップチップ GFF-Nイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途端面溝加工用。トラスコ品番112-6456材種IC54RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニスワットマン ガラス繊維ろ紙ケニス
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,206税込2,427
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロット L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,197税込2,417
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
121税込133
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
FS-293.GFFホルダー用PTFEガスケット ADVANTECFS-293.GFFホルダー用PTFEガスケットADVANTEC
7,279税込8,007
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19384102
グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,656税込2,922
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業フラットライト50W/70W用眩防フィルム日動工業
999税込1,099
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
Wフェルール PTFEフェルール(フロント) 群協製作所Wフェルール PTFEフェルール(フロント)群協製作所
293税込322
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
フラットライト10W用眩防フィルム 日動工業フラットライト10W用眩防フィルム日動工業
479税込527
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
FS-293.GFFホルダー用フィルター押えシリコーンOリング ADVANTECFS-293.GFFホルダー用フィルター押えシリコーンOリングADVANTEC
39,980税込43,978
1組(10個)
40日以内出荷
メーカー商品コード19384101
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
132税込145
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント) 群協製作所黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント)群協製作所
193税込212
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フリータイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フリータイ (標準タイプ) エスジー工業フリータイ (標準タイプ)エスジー工業
2,298税込2,528
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
122税込134
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グラフィティーペイント フロア VIVID VANグラフィティーペイント フロアVIVID VAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり
ガスケット 3GF-F3158-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 3GF-F3158-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
O-リング 3GF-F3147-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 3GF-F3147-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
189税込208
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
フラットライト用眩防フィルム 日動工業フラットライト用眩防フィルム日動工業
579税込637
1枚
4日以内出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
ハッピーファインモアー キンボシハッピーファインモアーキンボシ
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
A SG端溝/チップ 超硬 イスカルA SG端溝/チップ 超硬イスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途外径・端面加工用・多機能加工適合チップGIP-RS/LSGIF-RS/LSGIMY(フルRタイプ)GIMY-UNトラスコ品番517-7961
ホルダ イスカルホルダイスカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
用途端面溝入れ加工用
黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン群協製作所
360税込396
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
用途端面溝入れ加工用
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
A SG端溝/チップ COAT イスカルA SG端溝/チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途内径加工用・多機能加工適合チップGIPA8-35V-0.8/1.2トラスコ品番517-7910
...