カテゴリ

  • 切削工具(19)
    • 溝入れ・突っ切り(7)
  • 機構部品(4)
    • その他パイプフレーム用部品(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • ガラス繊維ろ紙(1)
  • オフィス家具(26)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ

「GFF」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)GFハンディーカッターSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
17,490税込19,239
1個
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
DIFF ASSY   42300GFZ000 ホンダDIFF ASSY 42300GFZ000ホンダ
22,980税込25,278
1個
欠品中
Harting FPC/FFCケーブル ハーティングHarting FPC/FFCケーブルハーティング
10,980税込12,078
1袋(10m)ほか
7日以内出荷
ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニスワットマン ガラス繊維ろ紙ケニス
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
内蔵SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD HIDISC内蔵SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSDHIDISC
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
インターフェースPCIe Gen.4×4対応 M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠 DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品取扱説明書(保証書)キャッシュメモリーDDR4 1GB最大データ転送速度(I/F、理論値)PCI Express 4.0(×4)プロトコルNVMe1.3読取速度(MB/s)7000フォームファクタM.2-2280
ガラス繊維濾紙 アズワンガラス繊維濾紙アズワン
10,296税込11,326特価
1個
当日出荷
グラフィティーペイント フロア VIVID VANグラフィティーペイント フロアVIVID VAN(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり
M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー StarTech.comM.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャーStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューションM.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセスデータ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチックブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ200 L フレームキャスターSUS(エスユーエス)
10,989税込12,088
1個
9日以内出荷
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
キャップ RH K.ゴールド 11065-0948-828 Kawasakiキャップ RH K.ゴールド 11065-0948-828Kawasaki
12,980税込14,278
1個
欠品中
代表車種ZR1000GFF
(I/X)スイッチアッシ(イグニション) 27005-0601 Kawasaki(I/X)スイッチアッシ(イグニション) 27005-0601Kawasaki
27,980税込30,778
1個
欠品中
代表車種ZR1000GFF
キャップ LH K.ゴールド 11065-0947-828 Kawasakiキャップ LH K.ゴールド 11065-0947-828Kawasaki
12,980税込14,278
1個
欠品中
代表車種ZR1000GFF
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.comNVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応StarTech.com
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
M.2 PCIe SSDアダプターカード/PCI Express x8/2スロット/NVMe, AHCI M.2/Windows, Mac, Linux StarTech.comM.2 PCIe SSDアダプターカード/PCI Express x8/2スロット/NVMe, AHCI M.2/Windows, Mac, LinuxStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
高性能:2台のPCIe 3.0 M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をワークステーションやサーバに搭載することで、シングルドライブでは最大3GB/s、および、2.8GB/s。2台では最大2.4GB/s、および、1.42GB/s(1台あたり)の読取り/書込み速度を実現幅広い互換性:Samsung 970 evo、950 Pro、SM951、その他の2242、2260、2280mm PCIe M-Key M.2 NGFF SSD (NVMeまたはAHCI)との互換性を確保するために広範囲にわたるテスト済み高い下位互換性:PCIe 1.0および2.0、x8またはx16スロットと互換性がありPCIe分岐は必要ありません。レガシーを含むWindows、Linux、macOSなどのすべてのワークステーションおよびサーバーOSで動作ソフトウェアRAID機能:OSやサードパーティ製のRAIDソフトウェアを使用してSSDを個別に使用したり、ストレージプールとして使用可能。また、RAID 0、1、SPAN、JBODをサポートしており、階層型/ハイブリッド型ストレージを実現通気性に優れたデュアルプロファイルブラケット:工場出荷時に標準プロファイルブラケットを装着し、通気性のあるデザインにより冷却効果を高め放熱を促進。ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット同梱
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード
用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット長さ(mm)128幅(mm)290レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
寸法R(mm)0.25穴の形状-
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
A SG端溝/チップ 超硬 イスカルA SG端溝/チップ 超硬イスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途外径・端面加工用・多機能加工適合チップGIP-RS/LSGIF-RS/LSGIMY(フルRタイプ)GIMY-UNトラスコ品番517-7961
ホルダ イスカルホルダイスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
用途端面溝入れ加工用
A SG端溝/チップ COAT イスカルA SG端溝/チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途内径加工用・多機能加工適合チップGIPA8-35V-0.8/1.2トラスコ品番517-7910
セルフグリップチップ GFF-R/L イスカルセルフグリップチップ GFF-R/Lイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途端面溝加工用。適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
回転スツール オカムラ(岡村製作所)回転スツールオカムラ(岡村製作所)
19,980税込21,978
1脚
3日以内出荷
座面回転丸スツール。座面340Φ。材質座:パッド部布地+ポリプロピレン、脚部:スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装+グライド脚端付
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
材質IC635穴の形状-
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
Φ150 L フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ150 L フレームキャスターSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
ガイドマウントフレーム FGOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム FGOシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
セルフグリップチップ GFF-N イスカルセルフグリップチップ GFF-Nイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途端面溝加工用。トラスコ品番112-6456材種IC54RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ハードドライブアダプタ, M.2アダプターカード, M2 M-key StarTech.comStarTech.com ハードドライブアダプタ, M.2アダプターカード, M2 M-keyStarTech.com
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
コンピューターのデータストレージ容量を増やしたいですか? StarTech.comのこのハードドライブアダプタをお買い求めください。最大4台のM.2ドライブをサポートするため、システムのデータ転送機能を迅速に拡張できます。データセンター、ITアプリケーション、オフィスセットアップで優れた機能を発揮します。高速処理このアダプタは、ドライブあたり最大7.8 Gbpsの読み取り / 書き込み速度をサポートし、高速データ転送を実現します。幅広い互換性M.2ドライブに加え、NGFF、PCle、M-Key、NVMeドライブと信頼性に優れています。? 故障間の平均時間: 4,353,192時間、長期性能を実現? ソフトウェアのインストールやダウンロードは必要ありませんので、すぐに使用できます。? 一目で監視できる4つのステータス信号LED
仕様対応フォームファクタ:M2 M-keyタイプM.2アダプターカード寸法(cm)12.8×29.0×2.3ドライブ数4
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
用途端面溝入れ加工用
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
セルフグリップチップ GFF-N イスカルセルフグリップチップ GFF-Nイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途端面溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2BSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc口径1/2
ポジット クロスパネル 直線パネル 1000W40D1120H グレイシュブルー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 1000W40D1120H グレイシュブルー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
45,980税込50,578
1台
28日以内出荷
グレイシュブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 1000W40D1320H ペールブルー/スキップシルバー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 1000W40D1320H ペールブルー/スキップシルバー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
49,980税込54,978
1台
28日以内出荷
ペールブルー/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 1000W40D1120H ペールブルー/スキップシルバー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 1000W40D1120H ペールブルー/スキップシルバー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
45,980税込50,578
1台
28日以内出荷
ペールブルー/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付