カテゴリ

  • 機構部品(37)
    • パイプラックシステム用パイプ(8)
    • その他パイプフレーム用部品(6)
  • 切削工具(12)
    • 溝入れ・突っ切り(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • ガラス繊維ろ紙(2)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「GFF」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ GFF イスカル

    チップ GFF

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    寸法R(mm)0.25穴の形状-
  • チップ GFF イスカル

    チップ GFF

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    材質IC635穴の形状-
  • チップ GFF イスカル

    チップ GFF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • チップ GFF イスカル

    チップ GFF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフグリップチップ GFF-N イスカル

    セルフグリップチップ GFF-N

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
    用途端面溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフグリップチップ GFF-R/L イスカル

    セルフグリップチップ GFF-R/L

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
    用途端面溝加工用。適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,206税込2,427
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,197税込2,417
    1本
    欠品中
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    121税込133
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,656税込2,922
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニス

    ワットマン ガラス繊維ろ紙

    ケニス
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • Wフェルール PTFEフェルール(フロント) 群協製作所

    Wフェルール PTFEフェルール(フロント)

    群協製作所
    293税込322
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    355税込391
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • フラットライト10W用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト10W用眩防フィルム

    日動工業
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
    適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
  • フラットライト用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト用眩防フィルム

    日動工業
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
    適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
  • フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト50W/70W用眩防フィルム

    日動工業
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
    適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
  • フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    フリータイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    2,698税込2,968
    1セット(100本)
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • 黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント) 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント)

    群協製作所
    1,803税込1,983
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • O-リング 3GF-F3147-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 3GF-F3147-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
  • ガスケット 3GF-F3158-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 3GF-F3158-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
  • フリータイ (標準タイプ) エスジー工業

    フリータイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    2,298税込2,528
    1セット(100本)
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • ハッピーファインモアー キンボシ

    ハッピーファインモアー

    キンボシ
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
    用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
  • A SG端溝/チップ 超硬 イスカル

    A SG端溝/チップ 超硬

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途外径・端面加工用・多機能加工トラスコ品番517-7961適合チップGIP-RS/LSGIF-RS/LSGIMY(フルRタイプ)GIMY-UN
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
    用途端面溝入れ加工用
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
    用途端面溝入れ加工用
  • A SG端溝/チップ COAT イスカル

    A SG端溝/チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
    用途内径加工用・多機能加工トラスコ品番517-7910適合チップGIPA8-35V-0.8/1.2
  • 黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン

    群協製作所
    3,156税込3,472
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応 StarTech.com

    USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応

    StarTech.com
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    幅広い互換性: 30mm、42mm、60mm、80mmなど一般的なSATA M.2 SSDに対応。SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応。パフォーマンスの向上:SATA M.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を高速USB 3.0メモリとして利用ができ、作業パフォーマンスをアップするハードドライブエンクロージャ。UASP対応。ポータブル&ドライバーのインストール不要:軽量で持ち運びに便利なM.2 SATA SSDケース(ブラック)。追加のソフトウェアやドライバーを必要とせず、各種OSに対応。堅牢で長持ち:ドライブを損傷から保護。効率よく熱を逃がす通気孔を備えたポータブルUSB 3.0 - M.2(NGFF)外付けケース
    用途M.2 SATA SSDをUSB 3.0接続外付けドライブとして使用。持ち運びに便利な外付けストレージソリューションを、ノートパソコンと一緒に携帯。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用することにより、ファイル転送を高速化幅(mm)35ブラック質量(g)50長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)1.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 5Gbps
  • A チップ COAT イスカル

    A チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
    材質ガラス繊維耐熱温度(℃)500表面無地
  • スロットフック L SUS(エスユーエス)

    スロットフック L

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
    材質ポリミアド耐荷重(kg)2
  • リニアクランパー SUS(エスユーエス)

    リニアクランパー

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
  • GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    17,490税込19,239
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
    質量(g)605