252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ 材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 長さ(mm)1050 幅(mm)200 質量(kg)6.4 高さ(mm)80 光源15形殺菌ランプ1灯
1台
99,980 税込109,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5 口金G13
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)殺菌ランプ
材質ガラス 定格電圧(V)AC100 口金G13 本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23 光源紫外線
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V)100 口金G13 定格寿命(時間)10800 直径(mm)25.5 電球の種類蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Luminous(ルミナス)LED直管グロー
定格寿命(時間)40000 保証期間1年
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション飛散防止SP殺菌ランプ
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。 材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ100 埋込形(D枠取付金具) 接続ねじG3/8B 材質(接続部)CAC203 精度±1.5%F.S.
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタ 動画あり
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。 シリーズデータネームEX エコマーク認定認定 印面サイズ(Φmm)15 対応オプションデータネームEX用インキ グリーン購入法適合 文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内 エコマーク認定番号16 112 018 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データーネームEX15号の各種部品の交換に。
シリーズデーターネームEX インク色 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応
1個
359 税込395
当日出荷

ハウスホールドジャパン業務用ポリ袋
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
用途ゴミ処理など 厚さ(mm)0.05 材質低密度ポリエチレン
1冊(150L×10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)645 刃長(mm)150 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職務名入り安全ベスト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス職務名入り安全ベスト
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。 テープ地色ライムイエロー
1着
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に 精度(mm)±0.1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)19 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム タイプL型ゴム ドラム径(mm)300
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 動画あり
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したLサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
読取方式光学センサー方式 ホイール数1個 分解能2000カウント 通信方式GFSK方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) LED色ブルー 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき
用途普通紙専用 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 シリーズデータネームEX 書体楷書体 インク色 印面サイズ(Φmm)15.5 寸法(mm)Φ26.0×86.7 質量(g)33 印面種別浸透印 エコマーク認定番号16112018 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。 ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。 ビジネスシーンで好評の機能! インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。 日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式) 繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き) 書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体) [印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫 書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体 仕様日付ベルト:年号分割式 付属品補充インキ付 種別Aタイプ 寸法(mm)26×26×86.7 質量(g)32 シリーズデータネームEX エコマーク認定認定 印面サイズ(Φmm)15.5 対応オプションデータネームEX用インキ グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シヤチハタデーターネームEX 15号 本体
エコ商品、RoHS
寸法(mm)Φ26.0×86.7 質量(g)約33 シリーズデーターネームEX エコマーク認定認定 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 018 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1台
特価
269,800 税込296,780
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

1箱(2本)
4,398 税込4,838
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データーネームEXキャップレス15号にセットして使うマスタ(印面)です。
用途普通紙専用 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 シリーズデータネームEX 書体楷書体 印面サイズ(Φmm)15.5 印面種別浸透印 エコマーク認定番号16112018
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
特価
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,220 税込4,642
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
種類汎用圧力計
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 厚さ(mm)0.27 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 仕上バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 材質SUS304
1個
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています 材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)64 全長(mm)630 質量(g)24000 サイズ(mm)150 アズワン品番64-7883-14
1個
101,400 税込111,540
当日出荷