カテゴリ

  • 自動車純正部品(97)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 制御機器(16)
  • 保管用品(15)
  • トラック純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GML」の検索結果

308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(GML8)カバー,クロック ホール MAZDA(マツダ)(GML8)カバー,クロック ホールMAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
(GML8)カバー,コンソール MAZDA(マツダ)(GML8)カバー,コンソールMAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
(GML8)ハーネス、EPB(L) MAZDA(マツダ)(GML8)ハーネス、EPB(L)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(GML8)ハーネス、EPB(R) MAZDA(マツダ)(GML8)ハーネス、EPB(R)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(GML7)トレー、リヤー パツケージ MAZDA(マツダ)(GML7)トレー、リヤー パツケージMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(GML9)モジュール(R),レーンチェンジエイ MAZDA(マツダ)(GML9)モジュール(R),レーンチェンジエイMAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
(GML9)モジュール(L),レーンチェンジエイ MAZDA(マツダ)(GML9)モジュール(L),レーンチェンジエイMAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
(GML8)デイスプレー、インフオメーシヨン MAZDA(マツダ)(GML8)デイスプレー、インフオメーシヨンMAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
612N/2GML-096 EBM PAPST612N/2GML-096EBM PAPST
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイズ(ケーブルグランド)PG9シリーズGML端子種別埋め込みネジDINDIN 43650 B保護回路ありポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612N/2GML-096 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612N/2GML-096EBM PAPST
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 60mm幅 60mm奥行 25mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 19dBファン回転速度 3000rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ スリーブIP定格 IP20ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラレコ装着告知 マグネットタイプ MTOドラレコ装着告知 マグネットタイプMTO(6件のレビュー)
489税込538特価
1枚
当日出荷
用途危険な運転ドライバーへのけん制に
ふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズホームテイスト
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEARセーフティ・ギア 保護メガネPROGEAR(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PVC製軽量設計で長時間の装着でも疲労がたまりにくです。
サイズフリータイプメラニンレンズタイプ
配管モール 未来工業配管モール未来工業
759税込835
1本
当日出荷
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
グリーンマーキングレーザ STSグリーンマーキングレーザSTS(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STSグリーンマーキングレーザ(十字ライン)STS
59,980税込65,978
1個
当日出荷
1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
滑り止めスパイク SUN UP滑り止めスパイクSUN UP
999税込1,099
1足
当日出荷
伸縮性が高いゴム素材!!スニーカー・長靴・革靴などに対応!!※裸足・サンダル・スリッパ・ハイヒールには取付できません。また明るい色の靴などには、使用しないで下さい。ゴムの色が稀に付着する場合があります。用途;草刈り・山菜採りに!! 雪道での転倒防止に!! ★本品は靴の滑りを抑えるものです。急な斜面や雪道などでの歩行や作業を保証するものではありません。無理な使用は禁止です。
用途6本のスパイクで、斜面や雪面で滑りを防止!!材質シリコンゴム、PP、鉄適合サイズ(cm)26.0~30.0
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルーキオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード GigastoneA1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカードGigastone(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries HELLA欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM BatteriesHELLA
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
貫通カバー(ガスリフォーム用) 未来工業貫通カバー(ガスリフォーム用)未来工業
339税込373
1個
当日出荷
壁カバー(ガスリフォーム用) 未来工業壁カバー(ガスリフォーム用)未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
SDカード 高温度耐久 産業用グレード HIDISCSDカード 高温度耐久 産業用グレードHIDISC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプFlash:MLC規格SDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
エネモール 配管モール ミルキーホワイト 未来工業エネモール 配管モール ミルキーホワイト未来工業
1,298税込1,428
1本(2.1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)2100
窓飾りレース 明和グラビア窓飾りレース明和グラビア(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用、抗菌・防カビ配合材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
エルボ(ガスリフォーム用) 未来工業エルボ(ガスリフォーム用)未来工業
119税込131
1個
翌々日出荷
適合GML-15Mミルキーホワイト
入ズミ(ガスリフォーム用) 未来工業入ズミ(ガスリフォーム用)未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
適合【モール】GmL-15M寸法L(mm)70寸法H(mm)27.2寸法B(mm)31.6
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)EBM PAPST
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
コード,ショート MAZDA(マツダ)コード,ショートMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット(ガスリフォーム用) 未来工業ソケット(ガスリフォーム用)未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
適合【モール】GmL-15M寸法L(mm)32寸法H(mm)27.2寸法B(mm)32
10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカードGigastone
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
長期5年保証製品!高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
フリージョイント(ガスリフォーム用) 未来工業フリージョイント(ガスリフォーム用)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
用途屋内用適合【モール】GmL-15M寸法H(mm)22.8寸法L1(mm)400寸法B(mm)23.8寸法L2(mm)24
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
作業段階別グリーンボードマグネット大3枚セット グリーンクロス作業段階別グリーンボードマグネット大3枚セットグリーンクロス
3,998税込4,398
1セット(3枚)
3日以内出荷
作業段階別マグネットは、作業前・作業中・作業後と、今どの段階まで作業が進行しているかを、一目でわかるようにした標識です。作業前・作業中・作業後のマグネット3枚がセットです。同デザインで、サイズ違いもご用意しておりますので、用途や場所に合わせてお選び頂けます。
用途現場の作業の目安に。厚さ(mm)0.8濃緑取付マグネット縦(mm)90横(mm)260表示内容作業前・作業中・作業後
貫通カバー(エネモール用) 未来工業貫通カバー(エネモール用)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
用途ステンフレキの壁から引き出し、引き込み個所に使用します。適合GML-25M
チーズ(ガスリフォーム用) 未来工業チーズ(ガスリフォーム用)未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
適合【モール】GmL-15M寸法H(mm)37寸法L1(mm)204寸法L2(mm)121
LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラックエレコム
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応し、ゲーム機器の安定したデータ通信を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド×(UTP/無し)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×