カテゴリ

  • バイク純正部品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 切削工具(29)
  • オフィス家具(27)
  • トラック純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(18)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 家電(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GMT」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェイストペール GMT-240 CONDOR(山崎産業)ウェイストペール GMT-240CONDOR(山崎産業)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
いろいろ使い分けができるキャリー型ペール。高密度ポリエチレン製の高耐久型。大型タイヤ(200mm径)を採用。底には丈夫な摩耗防止ガード付。強風にも負けないタフなボディ。紫外線に強い耐候剤を配合した純高密度ポリエチレン素材を採用
容量(L)240材質ボディ/高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪/ゴム幅(mm)580質量(kg)16.1GR車輪径(Φmm)200高さ(mm)1067種類キャスター付奥行(mm)730耐荷重(kg)110
FCR J/N #90GMT (N427-90GMT) KEIHINFCR J/N #90GMT (N427-90GMT)KEIHIN
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
写真立て ゴムの木 L・2L兼用 Kenko(ケンコートキナー)写真立て ゴムの木 L・2L兼用Kenko(ケンコートキナー)
699税込769
1個
当日出荷
樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。
サイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用付属品吊りひも質量(g)300寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
ミニ移植コテ 千吉ミニ移植コテ千吉(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)40材質(柄部)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×25×25
アッパーマウント GMBアッパーマウントGMB(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニスコップ 千吉ミニスコップ千吉(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)60材質(柄部)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)190×45×20
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(50g)
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
折りたたみ防災トイレ 萬方折りたたみ防災トイレ萬方
4,498税込4,948
1台
当日出荷から6日以内出荷
折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。
付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質PP質量(kg)1.24タイプポータブルタイプ耐荷重(kg)150寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
ミニクマデ 千吉ミニクマデ千吉(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
土ならし・土起こし用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途クマデ材質刃部:刃物鋼質量(g)40材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
ボックス型 ゴミ袋 TRUSCOボックス型 ゴミ袋TRUSCO
589税込648
1袋
当日出荷
コンパクト包装で1枚ずつ取り出しやすいゴミ袋です。
用途ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)半透明
ガレージミラー 光ガレージミラー(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキットマルチタイマー2 [基板完成品]ワンダーキット(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DC12(DC11~14可)タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
軸受グリースLGMT 2 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGMT 2SKF(日本エスケイエフ)
999税込1,099
1本
当日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プラゼムクリップ 7.5g入 クラウン[事務用品]プラゼムクリップ 7.5g入クラウン[事務用品]
199税込219
1個
当日出荷
再生スチロール樹脂80%を使用したエコクリップ。
全長(mm)25入数80本グリーン購入法適合
ガラス製マイクロチューブ ケニスガラス製マイクロチューブケニス
4,898税込5,388
1組(6本)
翌日出荷
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入エレコム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。 どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。
セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック枚数3枚入(3パターン×各1枚)用紙MONOTONE用紙サイズ大判サイズ(500mm×700mm)
マグネット棒 カネテックマグネット棒カネテック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25使用環境温度上限(℃)約150℃表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
キュートツールセット 千吉キュートツールセット千吉(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
土入れ・植え替え作業に使えるスコップが入っています。細かい部分の土入れ・植え替え作業に使える、便利な簡易目盛り付きの移植コテが入っています。土ならし作業に使えるクマデが入っています。
用途刃先は錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス製全長(mm)(スコップ)195、(移植コテ)215、(クマデ)205刃幅(mm)(クマデ)42刃先(mm)(スコップ)75×43、(移植コテ)90×30セット内容スコップ・クマデ・移植コテ質量(g)(スコップ)50、(移植コテ)45、(クマデ)30仕様(クマデ)4本爪
リバウンドストップダンパー GMBリバウンドストップダンパーGMB
299税込329
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン弓型トルクレンチ (管水用)アックスブレーン
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)458.5負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾SK(新潟精機)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
デザインマット 花岡車輌デザインマット花岡車輌
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
裏面ゴム。デザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット。豊富なデザイナーズマット 11種類。ロゴ対応も可能。完全オリジナルマットも1枚から可能。水洗い対応のマット。敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない。手洗い可能。敷くだけ簡単。マットだけの追加購入も可能。
材質表:ナイロン100%/裏:NBRパイル長(mm)6特性防火:対応
スタディライト 科目名入り方眼ノート 日本ノートスタディライト 科目名入り方眼ノート日本ノート
189税込208
1冊
3日以内出荷から4日以内出荷
従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート。中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用。表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用。自主学習ノートには、学習の「めあて」と「ふりかえり」を書く欄があります
サイズセミB5寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数305mm方眼罫製本糸綴じ
LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ壬生電機製作所
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)保護構造IP20照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
ゴムチップマット 誘導表示パネル ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 誘導表示パネルディーアンドディーカンパニー
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
幅(mm)300質量(kg)1.7黄色奥行(mm)300
ゴムチップマット 位置表示パネル ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 位置表示パネルディーアンドディーカンパニー
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
幅(mm)300質量(kg)1.7黄色奥行(mm)300
マイトレイ FG-MTシリーズ FastGeneマイトレイ FG-MTシリーズFastGene
76,980税込84,678
1箱(5枚)
6日以内出荷
日本の細胞バンクで長年使われていたトレイの商品化、CO2インキュベータ内、クリーンベンチ内、安全キャビネット内、顕微鏡横にトレイごと移動可能、シャーレ、フラスコを一度にかつ安全に運搬可、乾熱滅菌が可能(180℃ 3時間)
仕様●重量:400g●重ね置き可能●サイズ:W380×D190×H22mm●材質(本体):アルミニウム●入数:5枚アズワン品番68-4033-99
背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 平城商事背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163平城商事
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。
用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。質量(kg)4.5~8kg推奨サイズフリーサイズタイプ背負い式本体寸法(mm)1310×800×700本体質量(g)3900フック形状カラビナ
押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から118日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
関西ペイントPG80 オレンジメタリック(極粗目) PROST's関西ペイントPG80 オレンジメタリック(極粗目)PROST's
4,398税込4,838
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 オレンジメタリック(極粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。オレンジメタリック(極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
ポイントマスター(PMGシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMGシリーズ)BIG DAISHOWA
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
アッパーマウント GMBアッパーマウントGMB
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
アッパーマウントとは、車のサスペンションを車体(ボディ)に固定するためのパーツ。車体フロント部に、重たいエンジンを積むFF車/FR車は、その荷重を常に支え続ける。その為、車に使われる「ゴム部分」の中でも、最も摩耗・劣化が起こりやすい部品とも言え、車の乗り心地やハンドリングに影響を与える。
ポイントマスター モールステーパタイプ BIG DAISHOWAポイントマスター モールステーパタイプBIG DAISHOWA
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達します。
MIZUHIKIアソート 単色 クラフトギャラリーMIZUHIKIアソート 単色クラフトギャラリー
479税込527
1袋(9本)
6日以内出荷から7日以内出荷
使いやすく人気のカラーをラインナップしました。 1色を沢山使いたい方におすすめです。 プチお祝い袋が作れるデザインペーパー、基本の結び方のレシピ付きで、初心者でもすぐにトライできます。
材質紙、レーヨン長さ(cm)90
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
タンクパッド レーシング アロー カーボン柄 ONEDESIGNタンクパッド レーシング アロー カーボン柄ONEDESIGN
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄サイズ150x95mm容量1pc備考やわらかい手触りのタンクパッドです。タイプソフトタッチ仕様/スモール加工関連部品品番:CG-MTPADP素材PVC+ポリウレタン
タンクパッド レーシング 2pc カーボン柄 ONEDESIGNタンクパッド レーシング 2pc カーボン柄ONEDESIGN
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄サイズ134x79mm容量2pc(1セット)備考やわらかい手触りのタンクパッドです。タイプソフトタッチ仕様/スモール加工関連部品品番:CG-MTARRP素材PVC+ポリウレタン
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
"GMT" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷