カテゴリ

  • 自動車純正部品(182)
  • バイク部品(133)
  • 農業機械(108)
  • 測定用品(100)
  • 制御機器(97)
  • バイク純正部品(96)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 自動車補修部品(33)
  • 家電(33)
  • 作業工具(32)
  • 空調・電設資材(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 機構部品(23)
  • オフィス家具(23)
  • 切削工具(22)
  • カー用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 研磨材(15)
  • 電動工具(13)
  • 建築金物(12)
  • 物流用品(11)
  • 電気材料(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 農具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業服(6)
  • 事務用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GP3」の検索結果

1,281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP3V用コレットチャック3Φ HiKOKI(旧:日立工機)GP3V用コレットチャック3ΦHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ハーネス ワイヤリング 36610-32GP3 スズキハーネス ワイヤリング 36610-32GP3スズキ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
部品 電子ハンドグラインダ GP3V HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ハンドグラインダ GP3VHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
RG ダウンサス フリードHYBRID GP3 RG(レーシングギア)RG ダウンサス フリードHYBRID GP3RG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
プラボックスGP3 トーエイライトプラボックスGP3トーエイライト
23,980税込26,378
1台
11日以内出荷
屋内外兼用のプラボックス
仕様キャスター6.5cm(自在2個、固定2個)、最大積載質量約80kg、容量158L材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)6.5寸法(cm)82×58×高さ51
3本爪ギヤプーラー トップ工業3本爪ギヤプーラートップ工業(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
GPクッション(三層タイプ) GP-3/紺/40×40×5 ジーピー[介護用品]GPクッション(三層タイプ) GP-3/紺/40×40×5ジーピー[介護用品]
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
コーヒーカップ&ホルダー 友栄コーヒーカップ&ホルダー友栄(2件のレビュー)
119税込131
1セット
当日出荷
来客時やアウトドアでの食事に最適。 ポリカップ10個とカップホルダー1個で1セット。
セット内容ポリカップ×10個、カップホルダー×1個容量(mL)200RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
スチールラバーシート 日本緑十字社スチールラバーシート日本緑十字社(7件のレビュー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系厚さ(mm)0.5
ゴムパッキング ネオフレックスゴムパッキングネオフレックス(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュTOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー3本爪アーム[作業工具](7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
グリップ e-タッチ SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチSHOWA(ショーワグローブ)
439税込483
1双
当日出荷
手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [農業][産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む][産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]グレー材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.06MB)
園芸用万能鋏 E-Value園芸用万能鋏E-Value(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
園芸作業全般用です。万能タイプで多用途に使えます。段ボール、PPバンド、アルミ線も切断。
用途園芸鋏全長(mm)200刃長(mm)95切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)200材質(グリップ)樹脂使用目的園芸鋏
耐圧ワンタッチコネクター アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクターアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金・角丸蛇口口金・ネジ蛇口口金に接続する耐圧ワンタッチコネクターです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×75接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ガーデンプラブロック 安全興業ガーデンプラブロック安全興業(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
花壇の縁をシックに彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。材質容リ材(PP・PE混合再生材)ブラウン
棒ゲージ 伊藤金属工業所棒ゲージ伊藤金属工業所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
GPトレー リスパックGPトレーリスパック
499税込549
1袋(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
レディース剪定鋏 千吉レディース剪定鋏千吉(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)190刃長(mm)50切断能力(mm)13材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)150使用目的剪定作業切断対象庭木
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキンタカチ電機工業
779税込857特価
1袋(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサバッテリー ヘキサヘキサバッテリーヘキサ
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
特殊合金採用!高性能シールドバッテリー 一定期間のみ使用のプレジャーボートなどに最適です デルファイ社が、極東、アジア地区製造供給拠点として1985年韓国工場(デルコアコーポレーション)を合弁会社として設立されました。 メーカーは、この工場から十数年に亘りデルコ、デルファイフリーダムバッテリーを取り扱ってきた実績、経験を活かしPBヘキサバッテリー(デルコア製)の取組みを致しました。 高始動性能 極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。 自己放電特性 カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。 補水不要 カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。 また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。 一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。 長寿命 カルシュウム特殊合金、超微細ペースト採用により充電放電時のペーストダメージが極めて少ない。 また、寿命末期まで補水不要の為、液枯れでの早期寿命を回避しております。 (自動車電装部品の故障により過充電状態になった場合は回避できません。)
レディース植木鋏 千吉レディース植木鋏千吉(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
サンディングディスクペーパー EARTH MANサンディングディスクペーパーEARTH MAN(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
用途面ファスナーマジックタイプ対応適合本体DGR-110SC、DGV-105外径(Φmm)100
EM3GP用スリーブ 三桂製作所EM3GP用スリーブ三桂製作所
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。
取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
異径ホースジョイント アイリスオーヤマ異径ホースジョイントアイリスオーヤマ
599税込659
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】 サイズの違うホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。適合ホース内径(Φmm)9・12・15仕様異径ホースジョイントタイプトラスコ品番363-0501材質ABS樹脂、AES樹脂高さ(mm)123質量(g)43接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12・15・18関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
泡沫蛇口口金セット アイリスオーヤマ泡沫蛇口口金セットアイリスオーヤマ
899税込989
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】キッチン等の泡沫蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)泡沫蛇口21mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×34×123関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスハンドグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
バキュームパッド ParkerTAIYOバキュームパッドParkerTAIYO
179,000税込196,900
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリッパZ マーベルグリッパZマーベル
15,980税込17,578
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラー(3本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
電子ハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)電子ハンドグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406質量(g)1800軸径軸付トイシ:外径25以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径25以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25砥石寸法(Φmm)穴径M10
SSSボンド  エバーボンドGP#3 ヤブ原産業SSSボンド エバーボンドGP#3ヤブ原産業
6,698税込7,368
1セット(500g)
7日以内出荷
速硬型の2液性エポキシ樹脂系シール材
用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている2液タイプのひび割れシール材です。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
...