カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「GR-L-010」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G Series(GR-~) SMCG Series(GR-~)SMC(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
CRANK CASE COMP,L   11200GR0010 ホンダCRANK CASE COMP,L 11200GR0010ホンダ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GRシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GRシリーズビーエム機器
30,980税込34,078
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:31.6mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-79
エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GRシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GRシリーズビーエム機器
6,198税込6,818
1個(960本)
4日以内出荷
マルチチャンネルにも適応します。原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に最適10μlショートのスタンダードタイプです。ヒンジラックタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:31.6mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-78
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウパーツボックスコンテナ 縦横連結可能モノタロウ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10ダイヤテックス(26件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻ほか
当日出荷
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
グラアスホース 三洋化成グラアスホース三洋化成(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌々日出荷
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてパステルブルー種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒
RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から31日以内出荷
質量(g)45
RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDP デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から16日以内出荷
質量(g)125
コアー ヒーター ユニット (GR) MAZDA(マツダ)コアー ヒーター ユニット (GR)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)RDT デジタルポジションインジケータNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
9,288税込10,217
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
IDEAL ID-010 SHARP IDEALIDEAL ID-010 SHARPIDEAL
5,798税込6,378
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
快適性と安全性を兼ね備えた、ツーリングシーンにピッタリな ライディンググローブです。不快な振動を軽減する”Air Gel(TM)”と ナックルカーボンプロテクターといった特徴に加え、グローブの 重量を軽く仕上げました。手元が軽くなることにより、軽快なス テアリング操作を実現。指股など部分的にメッシュ生地を用いた ことにより蒸れも防ぎます。
木肘高座椅子メルム グレー 平インテリア産業木肘高座椅子メルム グレー平インテリア産業
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
天然木素材の木肘が付いている高座椅子です。木肘が立ち座りをサポートします。背もたれは7段階でリクライニングが可能です。座面高は、体型に合わせて18cmから27cmの間で4段階に調節できます。生地も背面まで表地と同じ仕様です。
用途ゆったりとくつろぎたいときに。テレビを見るときに。読書の際に。昼寝に。ゲームやパソコンを長時間プレイする際に。立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×480×720高さ調整範囲(mm)座面:180、210、240、270の四段階リクライニング段階:7
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 5 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0310アズワン品番65-8005-18
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置 10 は展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0316アズワン品番65-8019-46
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 4 には展伸アルミ合金製のマニホールドが使用されています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 製品重量: 329 g
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0212アズワン品番65-8000-85
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置 12 は展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0290アズワン品番65-8007-23
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置 10 は展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/4 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-0242アズワン品番65-7999-69
マニホールドレール VABMシリーズ Festoマニホールドレール VABMシリーズFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置が 8 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0272アズワン品番65-7991-31
ラックケース GATOR CaseラックケースGATOR Case
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
10Uスタンダードサイズラックケース。電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。外寸:約 546 mm(W) x約 578 mm(D) x 約 530 mm(H) 内寸:約 483 mm(W) x約 419 mm(D) x 約 445 mm(H) 重量:約 8.2 kg
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260L-10-~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260L-10-~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
V Series(VXZ2360) SMCV Series(VXZ2360)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
RDM  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)RDM デジタルポジションインジケータNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷から31日以内出荷