カテゴリ

  • バイク純正部品(227)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 制御機器(22)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(19)
  • 機構部品(15)
  • 物流用品(13)
  • 農業機械(11)
  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 作業服(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GR100」の検索結果

547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。材質(金具)スチール材質鉄・ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッドカーボーイ
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
ディスクグラインダー EARTH MANディスクグラインダーEARTH MAN
4,498税込4,948
1個
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石粒度36最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 445G-Rハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
ホシピックス アサヒ徳島ホシピックスアサヒ徳島
179税込197
1パック(100本)
当日出荷
お子様ランチやお弁当、ホームパーティーなどにおすすめです。
寸法(mm)60×17
タイダクトホースGR型 タイガースポリマータイダクトホースGR型タイガースポリマー
5,698税込6,268
1本(1m)ほか
3日以内出荷
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。
仕様●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:合成ゴム●コード番号:3367-100アズワン品番65-8687-33
パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式スペーシア(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車
アーチ グリップ イマオコーポレーションアーチ グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,591税込1,750
1個
当日出荷
握りやすい丸アーム
仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
導電性ゴムマット ベッセル導電性ゴムマットベッセル
49,980税込54,978
1枚
翌々日出荷
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター矢崎化工
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ ボデイカバー 90683GR1003 ホンダクリップ ボデイカバー 90683GR1003ホンダ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番90683-GR1-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
フラスコ用ゴム栓 BeHAUSフラスコ用ゴム栓BeHAUS(1件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 38.5X2 91351GR1000 ホンダOリング 38.5X2 91351GR1000ホンダ(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
面取り機 電丸くん 宮川工業面取り機 電丸くん宮川工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製トラスコ品番107-1184セット内容チップ交換工具質量(kg)3.3消費電力(W)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300定格電流(A)7.3A面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3切刃形状その他
ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄カーボーイ
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
薬品や油に強いNBR素材のクッションです。滑り止め、傷防止、振動防止に最適です。厚み5mmの柔らかな素材で表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。抜群のクッション性で、耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。粘着付きタイプは簡単に床面や対象物に貼り付けられます。
用途設備や機械のすべり止め、傷防止、振動防止、衝突対策に。立ち作業の疲労軽減、すべり止め対策に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)5タイプ粘着なし関連資料(1.34MB)
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
ゲストレシーバー ZERO 受信機 マイコールゲストレシーバー ZERO 受信機マイコール
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!充電時間は約5時間でフル充電可能!受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ コアレステープダイヤテックス(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(18巻)
当日出荷から翌日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
AGR アーチグリップ イマオコーポレーションAGR アーチグリップイマオコーポレーション
854税込939
1個
当日出荷から4日以内出荷
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
アーチグリップ AGR MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGRMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B
ベアリング ニードル 17X 91103GR1003 ホンダベアリング ニードル 17X 91103GR1003ホンダ(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
主な適合純正品番91103-GR1-003
ソフトグルグチェア ルネセイコウソフトグルグチェアルネセイコウ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
材質ビニルレザー/スチールパイプ幅(mm)530質量(kg)6.3高さ(mm)720奥行(mm)500キャスターなし肘掛なし座高(mm)455関連資料(4.61MB) (5.44MB)グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
ガラスリボン ツツミ工業ガラスリボンツツミ工業
899税込989
1本
3日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。厚さ(mm)1.6材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)応答周波数(Hz)16~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1秒~30分測定分解能1G湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1
ラッピング用品 マスキングテープ 八重桜 15mm カミイソ産商 カミイソ産商ラッピング用品 マスキングテープ 八重桜 15mm カミイソ産商カミイソ産商
389税込428
1袋(1点)
4日以内出荷
着物柄のマスキングテープ。
材質和紙サイズ15mm幅×7m巻質量(g)10
光る棚用マグネットシート(電源レール用オプションパーツ) ハヤノ産業光る棚用マグネットシート(電源レール用オプションパーツ)ハヤノ産業
839税込923
1枚
3日以内出荷
24V電源レールを固定するマグネットシート。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。幅(mm)16厚さ(mm)2
グリース Grondement(グロンドマン)グリースGrondement(グロンドマン)
999税込1,099
1本(30g)
4日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ふわふわシャギーラグ 円形100cm ホームテイストふわふわシャギーラグ 円形100cmホームテイスト
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)0.7内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×2.5
アーチグリップ AGR-N MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGR-NMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
ナット クリップ 5MM 90677GR1003 ホンダナット クリップ 5MM 90677GR1003ホンダ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番90677-GR1-003主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
...