カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「GWP-ALK」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)

    グラスウール(保温材)1M

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
    用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
  • セラカバーS 直管 ニチアス

    セラカバーS 直管

    ニチアス(25件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
    用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)

    グラスウール(断熱材)1M

    YSK(山脇産業)(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
    幅(mm)1000厚さ(mm)25全長(mm)1000使用温度(℃)250以下
  • MGマイティカバー ニチアス

    MGマイティカバー

    ニチアス
    25,980税込28,578
    1箱(9本)
    16日以内出荷
    軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
    用途各種配管の保温・断熱材質ロックウール長さ(mm)1000適合パイプ80A内径(mm)89
  • アクリアマット 旭ファイバーグラス

    アクリアマット

    旭ファイバーグラス(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1パック(11枚)
    3日以内出荷
    アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
    材質グラスウール
  • 耐熱保温チューブ TRUSCO

    耐熱保温チューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム種類塩ビ管長さ(m)2
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    359税込395
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • 断熱材 グラスウール モノタロウ

    断熱材 グラスウール

    モノタロウ(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
    用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)1000厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40販売区分業務用
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • フジカバーM フジモリ産業

    フジカバーM

    フジモリ産業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 保温材(高耐候) KVK

    保温材(高耐候)

    KVK(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
  • マットエース 旭ファイバーグラス

    マットエース

    旭ファイバーグラス(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(14枚)
    4日以内出荷
    壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
    用途壁・天井の断熱に仕様尺モジュール9尺材質グラスウール長さ(mm)2740幅(mm)430厚さ(mm)100質量(kg)15.9室外側フィルム色:ピンクサイズ尺モジュール9尺寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740JIS規格JIS A 9521使用箇所壁、天井熱伝導率(W/mk)0.05認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)10施工面積約5坪分RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2グリーン購入法適合
  • ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)

    CKD
    729税込802
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    材質ポリアミド樹脂形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • 消音グラスウール KIJIMA(キジマ)

    消音グラスウール

    KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
    付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
  • アクリアネクスト 旭ファイバーグラス

    アクリアネクスト

    旭ファイバーグラス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(10枚)ほか
    4日以内出荷
    アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
    材質グラスウール密度(kg/m3)14
  • 断熱グラスウール DAYTONA(デイトナ)

    断熱グラスウール

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
  • 耐熱グラスウール KIJIMA(キジマ)

    耐熱グラスウール

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
    厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
  • ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワン

    ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ

    アズワン
    19,490税込21,439
    1巻
    10日以内出荷
    保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
    密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上