カテゴリ

  • 自動車補修部品(27)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(19)
    • H4(LED)(5)
    • その他LED(3)
絞り込み
タイプ
  • H8
  • H1(1)
  • H3(1)
  • H4(1)
  • H7(1)
  • H9(11)
  • H11(39)
  • H16(26)
  • HB3(2)
  • HB4(2)
  • HIR1(1)
  • HIR2(1)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色イエロー(5)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(10)
口金
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • 12/24(5)
  • 12(15)
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • PIAA(4)
  • IPF(3)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • Seabass Link(1)
  • アセントワールド(9)
  • フィリップス(2)
  • ジョイフル(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
  • フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)

    フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
    タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
  • LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K

    IPF(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
  • LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス)

    LEDフォグライト イエロー

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
    用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
  • コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA

    コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

    PIAA(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
  • LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16

    アセントワールド
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
  • LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16 アセントワールド

    LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16

    アセントワールド
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • レインボーLEDフォグバルブH11/8/16 アセントワールド

    レインボーLEDフォグバルブH11/8/16

    アセントワールド
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
    16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16

    アセントワールド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16

    アセントワールド
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16 アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16

    アセントワールド
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!
    ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー

    アセントワールド
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16  WH/GL アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GL

    アセントワールド
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!
    ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16  WH/BL アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BL

    アセントワールド
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
  • U3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16 フィリップス

    U3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16

    フィリップス
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)
    色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブH8 / H11 / H16
  • LED デュアルフォグランプバルブ IPF

    LED デュアルフォグランプバルブ

    IPF
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
    用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
  • LED Conversion Kit Seabass Link

    LED Conversion Kit

    Seabass Link
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
    仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
  • LED フォグバルブ IPF

    LED フォグバルブ

    IPF
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
    用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
  • LEDヘッドバルブ ジョイフル

    LEDヘッドバルブ

    ジョイフル
    6,798税込7,478
    1個(2個)
    4日以内出荷
    純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。
    用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
  • ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト フィリップス

    ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト

    フィリップス(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
    色温度(K)6500出力(ルーメン)5200
  • 車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
    用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • デュアルカラーフォグランプ BRAITH(ブレイス)

    デュアルカラーフォグランプ

    BRAITH(ブレイス)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
    用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65