カテゴリ

  • 自動車補修部品(30)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(18)
    • H4(LED)(5)
    • H4/H4u(2)
    • その他LED(4)
絞り込み
タイプ
  • H4(1)
  • H8(16)
  • H9(7)
  • H11(18)
  • H16(16)
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • HIR1(1)
  • HIR2(1)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色イエロー(6)
  • 光色クリア(1)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(11)
口金
  • H4(1)
  • H8(3)
  • H11(3)
  • H16(3)
  • HB3(1)
  • HB4(2)
  • HIR2(1)
  • PGJ19(2)
  • T10×31(1)
  • その他(2)
ガラス球形式
  • H4(1)
  • H8(3)
  • H11(3)
  • H16(3)
  • HB3(1)
  • HB4(2)
  • HIR2(1)
  • T10(1)
  • T11(1)
定格電圧(V)
  • 12
  • 12/24(16)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • PIAA(4)
  • IPF(1)
  • AXS(アークス)(3)
  • アセントワールド(9)
  • カーメイト(4)
  • カシムラ(1)
  • POLARG(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • Philips(1)
モノタロウ・KOITO(小糸製作所)・PIAA・IPF・AXS(アークス)・アセントワールド・カーメイト・カシムラ・POLARG・SPHERELIGHT(スフィアライト)・Philips
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2個)
4日以内出荷から9日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。 【製品特長】・LEDでハロゲン同等の配光を実現!・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮! 断然「白」 【アルティメットホワイト】・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!・6100Kこだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H11 12VKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
LEDバルブ PIAALEDバルブPIAA
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウハロゲンバルブ H11 12Vモノタロウ(31件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000KPIAA
8,898税込9,788
1箱
当日出荷から9日以内出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!・新車検基準/ノイズ対応品・高い防水(JIS S2)/防塵性能・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデルPIAA(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(2個)
当日出荷
・コストパフォーマンスに優れたモデル・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16アセントワールド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16アセントワールド
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載華麗白光進化した明るさを冷却ファンタイプ
質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDヘッドバルブ AXS(アークス)LEDヘッドバルブAXS(アークス)
5,698税込6,268
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
POLARG LEDへッド&フォグバルブ POLARGPOLARG LEDへッド&フォグバルブPOLARG
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
用途車のバルブ形状H8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)2800
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 アセントワールドLEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16アセントワールド
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
LEDルーム球T10×31 6500K210lm カシムラLEDルーム球T10×31 6500K210lmカシムラ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
LEDフォグバルブ AXS(アークス)LEDフォグバルブAXS(アークス)
3,898税込4,288
1箱(2個)
7日以内出荷
霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
用途DC12V車専用イエロー電圧(V)DC12色温度(K)3000明るさ(Lm)1800
LEDヘッド&フォグバルブ カーメイトLEDヘッド&フォグバルブカーメイト
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)133奥行(mm)60規格H8/H9/H11/H16電圧(V)DC12消費電力(W)37色温度(K)6000入数2
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
5日以内出荷
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)6000K明るさ160%アップドライバーボックス一体型ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)バルブH8、H11、H16明るさ(Lm)820アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3ワット数10W
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16  WH/BL アセントワールドLEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BLアセントワールド
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16  WH/GL アセントワールドLEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GLアセントワールド
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!
ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)【デュアルカラーモデル】2色切替タイプコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16 アセントワールドLEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16アセントワールド
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻3光輝く個性を演出!
ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16 アセントワールドLEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16アセントワールド
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻4光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールドLEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエローアセントワールド
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
レインボーLEDフォグバルブH11/8/16 アセントワールドレインボーLEDフォグバルブH11/8/16アセントワールド
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
16色切替可能リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
LEDフォグバルブ AXS(アークス)LEDフォグバルブAXS(アークス)
3,898税込4,288
1箱(2個)
7日以内出荷
色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
GIGA LEDフォグバルブ F3500D カーメイトGIGA LEDフォグバルブ F3500Dカーメイト
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
質量(g)52電圧(V)DC12消費電力(W)15.6全光束(Lm)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×26×75対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000/6000保証期間3年光色ホワイト/イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
GIGA LEDヘッド&フォグバルブ C3600 カーメイトGIGA LEDヘッド&フォグバルブ C3600カーメイト
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)43全光束(Lm)3600(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×39×77対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車保証期間3年電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H9/H11/H16
GIGA LEDフォグバルブ F5000S カーメイトGIGA LEDフォグバルブ F5000Sカーメイト
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
質量(g)125電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000保証期間3年光色イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ用)KOITO(小糸製作所)
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12色温度(K)6300定格出力(W)16種別H11タイプ
LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(フォグランプ用)KOITO(小糸製作所)
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格出力(W)11種別H16/H8/H11タイプ色温度(K)6300定格電圧(V)12