カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 旭精工(37)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 南口精工(2)
- TOTO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 横田機工(1)
- 神保電器(1)
- 光精軌工業(1)
- Pellucid(旧MIRAREED)(1)
- トップハウス(1)
- トーホー(1)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト
「H2309」の検索結果

軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン
Pellucid(旧MIRAREED)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130色黒取付エアコン取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
小型封入スイッチ SHL-□
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から72日以内出荷小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
プランマブロック SN600形
トーホー¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ
トップハウス¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷[型番:DTH23098]。【デザイン】。ショルダーベルトが取り外し可能なので、用途に応じてトートバッグからショルダーバッグへ!。ブランドロゴ部分にはレザーを使用し高級感アップ。シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです。遠出のおでかけや通勤にもお使いいただける大容量ミリタリーテイストのDEVICEらしいバッグに仕上げました。 。【スペック】。サイドにはシューズ専用ケースがついており、ゴルフなどのスポーツをする時やジムなどの靴の持ち運びの際に大変オススメです。他にも様々なデザイン、大きさのポケットがたくさんあるので小物も分けて収納できて便利。A4サイズも入る大きさで収納力もたっぷりあるので、旅行バッグとして優秀なクオリティ◎仕様内装ポケット:3材質PBV:80%・ポリエステル:20%色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約330×380×205寸法(縦×横)(mm)シューズケース:約170×300持ち手寸法(mm)645
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から5日以内出荷玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応