カテゴリ

  • オフィス家具(10,718)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(923)
  • パソコン/周辺機器(639)
  • 保管用品(444)
  • 制御機器(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • メカニカル部品(146)
  • 科学研究・開発用品(142)
  • 物流用品(141)
  • 自動車純正部品(137)
  • バイク純正部品(126)
  • 建築金物(118)
  • 測定用品(103)
  • 機構部品(97)
  • 事務用品(86)
  • 作業工具(84)
  • 店舗什器・備品(81)
  • 農業機械(79)
  • 切削工具(65)
  • 厨房用品(58)
  • 介護用品(56)
  • バイク部品(52)
  • 自動車補修部品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 医療(44)
  • 家電(37)
  • 縫製用品(35)
  • 安全標識(33)
  • 卓上消耗品(30)
  • 日用品(28)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • 清掃用品(26)
  • 空調・電設資材(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 電気材料(22)
  • 安全用品(22)
  • 安全保護具(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 照明(19)
  • カー用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業服(17)
  • 電動工具(16)
  • 防災用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 研磨材(10)
  • 自転車部品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • ヘルスケア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(10,807)
  • CKD(610)
  • イトーキ(355)
  • SMC(325)
  • エスコ(167)
  • トリニティ(133)
  • MAZDA(マツダ)(114)
  • YAMAHA(ヤマハ)(105)
  • 東海キャスター(88)
  • Simplism(78)
  • 山崎実業(66)
  • エレコム(52)
  • 廣杉計器(44)
  • omron(オムロン)(43)
  • 大阪魂(43)
  • アイ・エル・シー(42)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • スバル(37)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(550)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10,780)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
  • 組立・設置・取付(2,011)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H3d」の検索結果

関連キーワード
15,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性グロメット(Φd =9 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =9 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
27税込30
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)9硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24154
難燃性グロメット(Φd =30 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =30 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
87税込96
1個
欠品中
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)8種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)30硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24166
難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
難燃性グロメット(Φd =7 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =7 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
27税込30
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)7硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24152
難燃性グロメット(Φd =5 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =5 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24150
3Dフロアマット 運転席のみ 17プロフィア(H29/5) 雅3Dフロアマット 運転席のみ 17プロフィア(H29/5)
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
汚れに強い車種専用フロアマット立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能ブラック
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
難燃性グロメット(Φd =25 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =25 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
56税込62
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)25硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24164
難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =11 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)11硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24156
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) 岩崎製作所鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)岩崎製作所
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) 岩崎製作所ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)岩崎製作所
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)ステンレス奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H98cm 3段 D45.7cm アズワンワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H98cm 3段 D45.7cmアズワン
16,500税込18,150
1個
5日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り材質(キャスター)ナイロン質量(kg)15~34高さ(mm)980タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)100キャスターありキャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)(中間棚)25材質(ポール)スチール棚段数(段)3
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H90cm 3段 D45.7cm アズワンワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H90cm 3段 D45.7cmアズワン
13,800税込15,180
1個
5日以内出荷
仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。質量(kg)15~34高さ(mm)900奥行(mm)457耐荷重(kg/段)100キャスターなし耐荷重全体材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール棚段数(段)3素材スチール製 クロームメッキ
3Dプリンター H2D Combo Bambu Lab3Dプリンター H2D ComboBambu Lab
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能350×320×325mmの大容量造形体積5μm精度の光学モーションキャリブレーションクローズドループサーボ式エクストルーダー350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱対応電圧範囲:100-120V
質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
3Dフロアマット 運転席のみ ファイブスターギガ(H27/11~) 雅3Dフロアマット 運転席のみ ファイブスターギガ(H27/11~)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
汚れに強い車種専用フロアマット立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能ブラック
3Dプリンター H2S Bambu Lab3Dプリンター H2SBambu Lab
219,800税込241,780
1台
欠品中
340×320×340 mm3最大造形体積AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータ高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:350、ヒートベッド:120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)ツールヘッド:1000ノズル径(Φmm)付属ノズル:0.4
ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハンディデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。仕様負荷方向(右、左)付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DKomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
プロテクタ 1 3D7-2315H-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ 1 3D7-2315H-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
欠品中
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき開き角度(度)180付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- Hポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
5,938税込6,532
1個
当日出荷から24日以内出荷
ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V 55WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
定格電力(W)55
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
電源オンディレータイマ H3DT-A omron(オムロン)電源オンディレータイマ H3DT-Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm)90質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと)奥行(mm)17.5シリーズH3DT電源外部時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h最大目盛時間12定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)タイマ機能シングル時間0.1秒→100時間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オンディレー許容電圧変動最小電源開放時間 0.1sタイマの数シングル最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台耐電圧(V/min)AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回ターミナルタイプねじ使用周囲湿度(%RH)25~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/-Lomron(オムロン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。
質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
15,275税込16,803
1個
当日出荷から27日以内出荷
ハロゲンバルブ H1 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみハンディ・クラウン
799税込879
1丁
当日出荷
カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ! フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。 糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。 手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
31,938税込35,132
1個
当日出荷から50日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
8,913税込9,804
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
Jカラー White Series ターナー色彩Jカラー White Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
関連キーワード
...