カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • クリーンルーム用品(3)
  • メカニカル部品(1)

「HAKKO 420-1」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
仕様活性炭フィルター
モーター 100-120V HAKKO(白光)モーター 100-120VHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番848-2982
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
フィルター エスコフィルターエスコ
1,660税込1,826
1枚
翌日出荷
エスコ品番EA323ME-1
卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)卓上はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
白光 017 フラックスリムーバー HAKKO(白光)白光 017 フラックスリムーバーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
ソルダリング後のリペア用途に最適です。 速乾性で、作業効率をアップできます。 低臭気です。 ノンフロンでノンエタンの商品です。
用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。容量(mL)420主成分炭化水素、アルコール、LPG
はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)ダクトセット(角型ノズル付き)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
ハッコーFS-150 フラックスリムーバー HAKKO(白光)ハッコーFS-150 フラックスリムーバーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(420mL)
当日出荷
除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。
用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250
角型ノズル HAKKO(白光)角型ノズルHAKKO(白光)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途横から吸引したいときに。適合FA-430、FA-431トラスコ品番849-7967
ダクトホース HAKKO(白光)ダクトホースHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
寸法(Φmm×m)Φ75×2適合機種FA430-01、421-1トラスコ品番849-7816
空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケースHAKKO(白光)
599税込659
1個ほか
当日出荷
適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
吸煙・脱臭装置 アズワン吸煙・脱臭装置アズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から12日以内出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
ベンチトップ型フード HAKKO(白光)ベンチトップ型フードHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
アームダクト アズワンアームダクトアズワン
14,980税込16,478
1本ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
卓上脱臭装置 アズワン卓上脱臭装置アズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
キャップキット FX600 FX601用 HAKKO(白光)キャップキット FX600 FX601用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。
セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
モーター HAKKO(白光)モーターHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷