6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 仕様ジョイント金具付 トラスコ品番783-8492 適合機種HAP-310J 材質ポリウレタン 質量(g)760
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 仕様ジョイント金具付、耐火ホース トラスコ品番783-8506 適合機種HAP-310JT 材質ポリウレタン、塩ビ 質量(g)740
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 奥行(mm)111 取付金具(二次側)Rc3/8 取付金具(一次側)R3/8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)10 仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン 材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)300 カバーあり 質量(kg)3.8 高さ(mm)330 奥行(mm)111 呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8 使用圧力(MPa)0.3 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12 巻取形式自動
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般 ホース長さ(m)10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 取付金具(二次側)樹脂カプラ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。 ホース長さ(m)10
1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)