カテゴリ
- 切削工具(134)
- バイク部品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 制御機器(33)
- 自動車純正部品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 厨房用品(16)
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(16)
- 作業工具(16)
- 電動工具(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 電気材料(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 保管用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 研磨材(8)
- 防犯用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 測定用品(6)
- 医療(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- 梱包用品(5)
- 自転車部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(125)
- ハリケーン(58)
- SMC(53)
- MAZDA(マツダ)(25)
- パール金属(19)
- RS PRO(17)
- 本多電子(13)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- CKD(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- デンカエレクトロン(7)
- ABUS(7)
- ホンダ(6)
- タカチ電機工業(5)
- 南電機(5)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- イチネンTASCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「HB-40」の検索結果

ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応
伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100枚)当日出荷フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04種類平袋(チャック付)入数(枚)100
アットアクア ステンレス製キッチンザル
パール金属(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。 アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。材質ステンレス鋼
CM Series(CM2HB40)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
スーパーハードボックス
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
クッキングライト ふっ素加工軽量フライパン
パール金属(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)縦置き
パール金属(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トレーの水を捨てる手間が省ける。溝をつたってシンクに水が流れるから、トレーの中がいつでも清潔です。お皿を立ててすっきり水切り。水切りポケット付。仕様タテ置き材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン(100度)幅(mm)400高さ(mm)145質量(g)830奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145(水切りポケット含まず)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB40-~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ファインロック シリンダ CDLM2HB40
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
アットアクア ステンレス製キッチンザル
パール金属(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。 アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。材質ステンレス鋼
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
アットアクア ステンレス製ストレーナーザル
パール金属¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。 同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。仕様足つき材質ステンレス鋼
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB40)
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷ストローク(mm)300タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB40
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)100形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB40)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ストローク(mm)200タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
12.7sq.ソケットホルダークリップセット
KTC(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)。差込角別にホルダーのカラーリングを設定。寸法H(mm)26.5寸法A(mm)25差込角(sq.)12.7
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
トップ工業¥489税込¥5381個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
シザイ タイトホルダー
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。用途チェーンの伸びの調整に。
液晶保護フィルム Hannsnote HB40A0K 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Hannsnote HB40A0K寸法(mm)126.5×203.5取付方式シリコン吸着入数1枚特性反射防止 指紋防止
液晶保護フィルム Hannsnote HB40A0K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,098税込¥2,3081枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Hannsnote HB40A0K寸法(mm)126.5×203.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)
HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等色黒
アットアクア ステンレス製ミニザル
パール金属¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷洗った野菜を小分けしておく際に便利です。 野菜や果物、麺類などの水切りに便利です。 足つきでシンク内においても衛生的です。 アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。材質ステンレス鋼
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から16日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
アットアクア ステンレス製ボウル型ザル
パール金属(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から4日以内出荷型崩れしにくい太くて丈夫なアミです。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。足付でシンク内に置いても衛生的です。食器洗い乾燥機対応。材質ステンレス鋼
ヘキサゴンソケット
トップ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
アレスタ 水切りバスケット(水が流れるトレー)
パール金属¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シンクに水が流れる傾斜付トレータテ置き。水捨て不要。溝をつたってシンクに水が流れるから清潔です。お皿を立てて水切りできます。箸やスプーンが入るポケット付。仕様タテ置き材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン(100度)幅(mm)400高さ(mm)145質量(g)830奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145(水切りポケット含まず)
防水中継コネクター THB390・400シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
...
































![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)