SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB40)
ストローク(mm)
300
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37455513
CLM2HB40-300-D
CADデータダウンロード
¥
45,430
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください