カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
  • 制御機器(260)
  • バイク純正部品(213)
  • 農業機械(147)
  • バイク部品(121)
  • オフィス家具(111)
  • 厨房用品(103)
  • 自動車純正部品(102)
  • 空調・電設資材(97)
  • 作業工具(87)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 家電(69)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(68)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 物流用品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 測定用品(42)
  • 自動車補修部品(41)
  • 事務用品(41)
  • 切削工具(38)
  • メカニカル部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 電気材料(32)
  • 建築金物(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 電動工具(25)
  • 研磨材(22)
  • 塗料(20)
  • 介護用品(19)
  • 機構部品(17)
  • 保管用品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 医療(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 日用品(12)
  • 自転車部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 清掃用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 縫製用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 照明(7)
  • 防犯用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • テープ(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB1」の検索結果

関連キーワード
2,698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
ガスケット セット エンジン (8HB1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8HB1)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング 1HB1Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
959,800税込1,055,780
1台
4日以内出荷
高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過接続口径Rc1トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベンHB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】ベン
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
FINESSA HB01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)FINESSA HB01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能雨の日でも高いグリップ性能を発揮『スプラッシュラグ』ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に『スクエアグルーヴ』主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち2.快適性能より静かで快適な車内空間を実現『スリットサイレンサー』主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに3.基本性能『新技術搭載によりさらに性能が向上』3D-M字サイプIIサイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
ハロゲンバルブ HB1 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB1 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプHB1定格電圧(V)12適合北米車ヘッドランプクリア定格電力(W)65/45口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
ハーネス,ワイヤリング 36610-47HB1 スズキハーネス,ワイヤリング 36610-47HB1スズキ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
センサ,スピード 34990-30HB1 スズキセンサ,スピード 34990-30HB1スズキ
6,624税込7,286
1個
4日以内出荷
フエンダ,リヤ 63110-43HB1-YPA スズキフエンダ,リヤ 63110-43HB1-YPAスズキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
フエンダ,リヤ 63110-43HB1-YWG スズキフエンダ,リヤ 63110-43HB1-YWGスズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スイツチアツシ,ハンドルレフト  37400-48HB1 スズキスイツチアツシ,ハンドルレフト 37400-48HB1スズキ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:37400-48HB1
コントロールユニット FI 32920-12HB1 スズキコントロールユニット FI 32920-12HB1スズキ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
DISK,RR BRAKE   43251K3HB01 ホンダDISK,RR BRAKE 43251K3HB01ホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
シャープMW芯MWR13HB01パック トンボ鉛筆シャープMW芯MWR13HB01パックトンボ鉛筆
589税込648
1個
4日以内出荷
高さ(mm)192質量(g)20硬度HB縦(mm)12横(mm)63繰り返し・詰め替え対応
UNIT ASSY,USB CHA   38940K3HB01 ホンダUNIT ASSY,USB CHA 38940K3HB01ホンダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
179税込197
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダーサービス分類修理
ZP-HB01 ヘルメットブラケット CROPS(クロップス)ZP-HB01 ヘルメットブラケットCROPS(クロップス)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。
用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマキャップ付丸棒ハンドル HB-1シロクマ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)26寸法D(Φmm)9仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(49件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
耐熱抗菌まな板 パール金属耐熱抗菌まな板パール金属(24件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK
食器洗浄機家庭用材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
アンカーホールブロワー SK11アンカーホールブロワーSK11(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ液晶保護フィルム 反射防止モノタロウ(16件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)タッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)反射防止
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
抗菌まな板 パール金属抗菌まな板パール金属(9件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 塩素漂白OK 両面使用OK
食器洗浄機×材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプモノタロウ(25件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)ホーロー付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 1GΩ 1W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 1GΩ 1W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1GΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm長さ = 26.5mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ブック式pH試験紙 TRUSCOブック式pH試験紙TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1パック(80枚)
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
ヒッカケ棒 TRUSCOヒッカケ棒TRUSCO(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
ホットスティック HB-80用 goot(太洋電機産業)ホットスティック HB-80用goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
419税込461
1袋(10本)
当日出荷
HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80クリア外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
飛散防止吊鏡 ヤマムラ飛散防止吊鏡ヤマムラ(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1枚
当日出荷
災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
材質PS樹脂、ガラス鏡形状四角ブラックタイプ吊鏡
シート補修用強力粘着テープ ユタカメイクシート補修用強力粘着テープユタカメイク(8件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
関連キーワード
...