カテゴリ
- バイク純正部品(331)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
- 制御機器(253)
- 農業機械(140)
- 空調・照明・電設資材(117)
- 自動車純正部品(102)
- オフィス家具(101)
- バイク部品(99)
- 厨房用品(97)
- 作業工具(90)
- パソコン/周辺機器(87)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
- 家電(74)
- 科学研究・開発用品(56)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 物流用品(52)
- 事務用品(49)
- 測定用品(43)
- 自動車補修部品(43)
- 切削工具(38)
- メカニカル部品(37)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 建築金物(34)
- 電気材料(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 電動工具(26)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 研磨材(22)
- 介護用品(19)
- 機構部品(18)
- 保管用品(16)
- 溶接用品(16)
- 塗料(15)
- 日用品(14)
- 医療(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 安全保護具(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 自転車部品(11)
- 学童・教育用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全標識(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 卓上消耗品(9)
- 清掃用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 縫製用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 防犯用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- ヘルスケア(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 防災用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- バッテリー・電装(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- テープ(5)
- 梱包用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 空圧工具(4)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック純正部品(3)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ホンダ(349)
- SMC(201)
- エスコ(140)
- パール金属(103)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- RS PRO(76)
- CKD(72)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- ハリケーン(62)
- Nikon(ニコン)(58)
- ニッサン(55)
- omron(オムロン)(48)
- 三菱電機(46)
- Dell Technologies(42)
- ネグロス電工(40)
- MAZDA(マツダ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- コマツ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(354)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(130)
再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
- レンタル(1)
- 修理(1)
- 名入れ(2)
- 組立・設置・取付(4)
「HB1」の検索結果

ハロゲンバルブ HB1 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合北米車ヘッドランプ色クリアタイプHB1定格電力(W)65/45定格電圧(V)12口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
AK HB1
ASTELL&KERN¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷AK HB1は、ESS ES9281AC PRO DACを搭載し、高音質なポータブルUSB-DACとして、ケーブルレスのBluetoothレシーバーDACとして、ワイヤードとワイヤレス両対応でHi-Fiオーディオストリーミングサービスや動画配信、ゲームに至るあらゆるコンテンツをAstell&Kernの原音に忠実なサウンドでお楽しみ頂けます。着脱式USBケーブル対応(USB Type-CおよびLightningケーブル付属)。3.5mmアンバランス(USB-DAC時のみ4極マイク入力対応)と4.4mmバランスのデュアル出力対応。UAC2.0とUAC1.0の切替機能搭載で家庭用ゲーム機との接続にも対応。高感度MEMSマイクとcVc 8.0搭載。aptX HD及びLDACコーデック対応。内蔵バッテリー駆動かバスパワー駆動の切替可能。車のイグニッションに応じて電源が自動的にオン/オフするカーモード機能搭載。2台までのマルチポイント接続対応。「AK Control」アプリ(iOS/Android)によるEQ変更やDACフィルター変更等の設定可能。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):リチウムイオン蓄電池は体積エネルギー密度が基準値を下回る為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】
ベン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】
ベン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
フィルターハウジング 1HB1
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷から16日以内出荷HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
FINESSA HB01
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から8日以内出荷新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感。FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能。雨の日でも高いグリップ性能を発揮。『スプラッシュラグ』。ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に。『スクエアグルーヴ』。主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち。2.快適性能。より静かで快適な車内空間を実現。『スリットサイレンサー』。主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに。3.基本性能。『新技術搭載によりさらに性能が向上』。3D-M字サイプII。サイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
ZP-HB01 ヘルメットブラケット
CROPS(クロップス)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /。SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
おとめちゃん
因幡電工(24件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
(51件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
耐熱抗菌まな板
パール金属(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
アンカーホールブロワー
SK11(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
液晶保護フィルム 反射防止
(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式〇反射防止〇
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
...