AK HB1
AK HB1は、ESS ES9281AC PRO DACを搭載し、高音質なポータブルUSB-DACとして、ケーブルレスのBluetoothレシーバーDACとして、ワイヤードとワイヤレス両対応でHi-Fiオーディオストリーミングサービスや動画配信、ゲームに至るあらゆるコンテンツをAstell&Kernの原音に忠実なサウンドでお楽しみ頂けます。着脱式USBケーブル対応(USB Type-CおよびLightningケーブル付属)。3.5mmアンバランス(USB-DAC時のみ4極マイク入力対応)と4.4mmバランスのデュアル出力対応。UAC2.0とUAC1.0の切替機能搭載で家庭用ゲーム機との接続にも対応。高感度MEMSマイクとcVc 8.0搭載。aptX HD及びLDACコーデック対応。内蔵バッテリー駆動かバスパワー駆動の切替可能。車のイグニッションに応じて電源が自動的にオン/オフするカーモード機能搭載。2台までのマルチポイント接続対応。「AK Control」アプリ(iOS/Android)によるEQ変更やDACフィルター変更等の設定可能。
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):リチウムイオン蓄電池は体積エネルギー密度が基準値を下回る為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ















