カテゴリ
- 自動車補修部品(14)
- バイク部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「HB4 12V51W」の検索結果

ハロゲンバルブ HB4 12V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプHB4定格電力(W)51(55)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ハイパワーハロゲンバルブ HB4(9006)12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中色クリアタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55(明るさ85クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ホワイトビームVer.Ⅲ HB4(9006) 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55(明るさ110クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)4200
ホワイトビームVer.Ⅱ HB4(9006) 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55)(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)3770
スーパーJビーム(ディープイエロー) H11
IPF(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプH11定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
2輪車用スタンダードハロゲン HB4 12V
M&H¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合輸入車・スズキ(Lo)色クリア定格電力(W)51定格電圧(V)12口金P22d主な適合車種GSX-R1000 2003-2004年式:Hiに適合
スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4
IPF(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプHB4定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
マットカッター45度
オルファ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。付属品替刃5枚付適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプHB3定格電力(W)60(65)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンランプ H11 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンランプ H16 12V19W
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
LEDフォグバルブ12V HB4 6500K
IPF¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)6500
ハロゲンバルブ エアー HB4/3
カーメイト¥4,998税込¥5,4981箱(2個)5日以内出荷用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル