カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 保管用品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「HC-162」の検索結果

瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10
セメダイン(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(10本)ほか当日出荷セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。用途細かな作業をするときに仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3g適合3000多用途・ハイスピード・金属用セット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付
ラクテム¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
THC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4027材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)587アズワン品番64-8723-74外寸法・幅(mm)519外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)363
600x600x300mm プリンターラック
エスコ¥24,900税込¥27,3901個当日出荷仕様ロックキャスター付材質天板:木製(メラミン化粧板)、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)11.3耐荷重(kg)総耐荷重:60(天板:40、底板:20)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300
モジュールコンテナー タイプB用フタ
リス¥36,980税込¥40,6781セット(60個)翌々日出荷から10日以内出荷HC-16・23・35用のフタ仕様(コード番号)4390860材質PP色青タイプA有効内寸(mm)519×363×35
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG162UP3M10-HC
椿本チエイン¥1,098税込¥1,2081本92日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様歯数54タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)3最大張力(N)取付:72、取付推奨値:54周長(mm)162歯形UP3M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG162UP3M15-HC
椿本チエイン¥1,698税込¥1,8681本92日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様歯数54タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3最大張力(N)取付:118、取付推奨値:88周長(mm)162歯形UP3M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG162UP3M6-HC
椿本チエイン¥699税込¥7691本92日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様歯数54タイプ片面歯形ベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3最大張力(N)取付:40、取付推奨値:29周長(mm)162歯形UP3M