カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「HC-003X5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HC3/8ー16x5/8 CF POSHHC3/8ー16x5/8CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
オイルシール 10X20X5 91202HC0003 ホンダオイルシール 10X20X5 91202HC0003ホンダ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91202-HC0-003
HC5/16ー18X3 1/4 CF POSHHC5/16ー18X3 1/4CF POSH
619税込681
1個
5日以内出荷
HC5/16ー18x2 3/4 CF POSHHC5/16ー18x2 3/4CF POSH
599税込659
1個
4日以内出荷
HC5/16ー18x1 3/4 CF POSHHC5/16ー18x1 3/4CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
ヘックスキャップボルト CF POSHヘックスキャップボルトCF POSH
619税込681
1セット
5日以内出荷
HC5/16-18x3
ヘックスキャップボルト CF POSHヘックスキャップボルトCF POSH
679税込747
1セット
5日以内出荷
HC5/16-18X3 3/4
ヘックスキャップボルト CF POSHヘックスキャップボルトCF POSH
659税込725
1セット
5日以内出荷
HC5/16-18X3 1/2
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74onsemi
37,980税込41,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = 反転。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 155 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -2.6mA。低レベル出力電流 Max = 2.6mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 5。論理回路 = HC。寸法 = 3 x 1.5 x 1mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 1mm。74HC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 74HC CMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS丸型コネクタ 5極 M12 ネジSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02