カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,608)
    • 外付けHDD(206)
    • 内蔵HDD(250)
    • ドライブケース(71)
    • 外付けSSD(4)
  • 防犯用品(651)
  • 制御機器(294)
  • 家電(159)
  • 切削工具(43)
  • 作業工具(42)
  • オフィス家具(33)
  • 空調・電設資材(14)
  • 電動工具(14)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 測定用品(10)
  • バイク部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ストレージ容量
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDD」の検索結果

関連キーワード
3,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+保証期間1年フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDDBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラス電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。パソコンと付属のケーブルでつなぐだけで、すぐに使えるかんたん設計!電源アダプター不要なので、コンセントの場所を選ばずスッキリ設置できます。5TBの大容量でありながら、コンパクトボディを実現!スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。USBバスパワー駆動に対応していますので、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で、電源を気にせずお使いいただけます。ノートPCの外部ストレージとして、一緒に持ち歩くにも最適です。持ち運ぶことの多いポータブルハードディスクだからこそ、手に持った時の機能性を考えました。見た目にも美しい側面の波模様は、手にフィットすることで滑り止めとして機能します。この波模様は、日本の伝統である土壁の仕上げ模様をモチーフにデザインしました。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0保証期間1年フォーマット形式NTFS電源供給バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)5
テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 エレコムテレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利エレコム
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 ※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 ※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。仕様●1Clickボタン:無し●アクセスLED:○●セキュリティスロット:無し●パソコン電源連動:○●出荷時フォーマット:NTFS●冷却:ファン:無し付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m ※コネクター含まず)×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラック対応OS※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10コネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間対象地域日本国内 ※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。ドライブ数1
HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応エレコム(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
欠品中
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
回転数非固定
ポータブルハードディスク トランセンドポータブルハードディスクトランセンド(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen.1)対応外付けHDDBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。 表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、 より高級感あふれるデザインに。 みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を 通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。 PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。 データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が 可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子数1電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)質量(g)約900保証期間1年間付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B電源供給セルフパワーファンファンレス
テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプターブラック使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8.1(typ)対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OSコネクタ形状USB(Micro B)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年保証フォーマット形式NTFS(出荷時)インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3DシリーズBUFFALO(バッファロー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌日出荷
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDDBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OSコネクタ形状USB-microB コネクター対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年対応フォーマット(出荷時)NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
HDD Western Digital(ウエスタンデジタル)HDDWestern Digital(ウエスタンデジタル)
77,980税込85,778
1個
欠品中
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。 非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。 強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。 ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。 1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下シリーズULTRASTAR温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70本体寸法(mm)26.1×147×101.6インターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス保証期間5年フォームファクタ3.5inch
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDDBUFFALO(バッファロー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
HDD変換アダプタ 2.5HDD→3.5HDD変換(固定) 変換名人HDD変換アダプタ 2.5HDD→3.5HDD変換(固定)変換名人
1,798税込1,978
1個
当日出荷
2.5"IDE → 3.5"IDE変換マウンター
端子IDE 44ピン(メス) - IDE 40ピン(オス)
TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDDBUFFALO(バッファロー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
クローンHDDスタンド AOTECHクローンHDDスタンドAOTECH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 ワンタッチ複製(クローン)モード搭載で、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載で、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 外付けHDD/SSD(PC)モードで外付けドライブとして使用することができます。 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、クローン作成時もドライブのサイズ、種類を問わずすべてのベイで使用できます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ寸法(mm)104×113×70(突起部除く)質量(g)約254(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)対応機種USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン対応ドライブ:SATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD速度(対応)SATA III(6Gbps)/II (3Gbps)/I (1.5Gbps)保証期間ご購入後12ヵ月モード本体:PCモード、CLONEモード搭載可能台数最大2台
HDDケース ZEROSHOCK エレコムHDDケース ZEROSHOCKエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタンポケット数ポケット×1
HDDホルダー サンワダイレクトHDDホルダーサンワダイレクト
3,398税込3,738
1台
当日出荷
液晶ディスプレイやテレビの背面デットスペースを有効にお使い頂けます。 液晶ディスプレイやテレビに外付けするハードディスクを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができるホルダーです。 対応できるハードディスクのサイズは、幅30~48mmです。 VESA 75、100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 ハードディスクをしっかりホールドします。 ハードディスクのキズ付きを防止するEVAパッドを貼りつけています。
総耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×42~60×142質量(g)402材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装付属品ワッシャー×2、取付けネジ(M4×12)×2保証期間初期不良のみ
ポータブルHDDケース セミハード エレコムポータブルHDDケース セミハードエレコム(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。
材質表/裏地:ポリエステル 芯材:EVAポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1
HDD/SSDクローン&イレーススタンド AOTECHHDD/SSDクローン&イレーススタンドAOTECH
6,498税込7,148
1個
当日出荷
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD
外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラックエレコム(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラックコネクタ形状USB Micro-B×1回転数非固定保証期間1年間ドライブ数1
HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース タイムリーHDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケースタイムリー(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。質量(g)710(本体のみ)本体寸法(mm)250×48×162RoHS指令(10物質対応)対応
HDD変換アダプタ ZIF HDD→1.8HDD変換 変換名人HDD変換アダプタ ZIF HDD→1.8HDD変換変換名人
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 1.8"IDE変換アダプタ
端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌日出荷
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)端子形状(USB端子)USB Type-A対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビットコネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)本体質量(kg)約2.3対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。対応(USB部)バスパワー 非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。保証期間1年電源供給セルフパワー動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)動作温度範囲(℃)5~40対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IPRAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO2.5インチ HDD/SSD変換マウンタORICO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ 長尾製作所2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ長尾製作所(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属材質黒ZAM寸法(mm)約101.6×120×12質量(g)約105板厚(mm)1.2
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタアイネックス
699税込769
1個
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4適合3.5インチベイ用材質メタルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10RoHS指令(10物質対応)対応
SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライSSD/HDD変換マウンタサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本材質スチール
3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続タイムリー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)保証期間1年間対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済みサイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)などコネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタケーブル長(mm)約800電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換 変換名人HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換変換名人
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
1.8"IDE → 2.5"IDE変換アダプタ
端子1.8インチIDE - IDE 44ピン(オス)
2.5インチHDDケース 変換名人2.5インチHDDケース変換名人
979税込1,077
1個
当日出荷
SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用
適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA接続方式USB 2.0
HDD用インチネジ(6個) GROOVYHDD用インチネジ(6個)GROOVY
96税込106
1個
当日出荷
3.5インチHDDの側面、裏面のネジ穴用などに使用出来ます。 HDD側面、裏面のネジ穴用などに 6個入りです。
入数6個入
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ2.5インチSSD/HDD変換マウンタサンワサプライ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
Verbatim 外付けハードディスク VerbatimVerbatim 外付けハードディスクVerbatim
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
リンクステーション対応 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション対応 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
サイズ3.5インチインターフェイスSATA
HDD変換アダプタ ZIF HDD→3.5HDD変換 変換名人HDD変換アダプタ ZIF HDD→3.5HDD変換変換名人(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
東芝/日立1.8"IDE → 3.5"IDE変換アダプタ
端子東芝/日立1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDDBUFFALO(バッファロー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計 万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)ブラック付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書)対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac質量(g)約300端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(本体のみ・突起部除く)保証期間1年電源供給バスパワー方式動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
関連キーワード
...
hdd 保管特集