カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • 外付けHDD(1)
    • ネットワークストレージ(NAS)(12)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(4)
  • 2TB(3)
  • 3TB(3)
  • 4TB(3)
  • 6TB(2)
  • 8TB(4)
  • 10TB(1)
  • 12TB(1)
  • 16TB(1)
  • 24TB(1)
  • 48TB(1)
  • 500GB(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III
  • PCI Express(10)
  • Serial ATA(6)
  • Serial ATA II(4)
  • Thunderbolt(3)
  • USB4 Gen3×2(4)
  • USB 2.0(18)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(72)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(13)
  • その他(13)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • QNAP(2)
  • 水鏡(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDD」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
  • TeraStation向け 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation向け 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスSerial ATA Ⅲ
  • Thunderbolt2搭載 外付HDD用オプション交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    Thunderbolt2搭載 外付HDD用オプション交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うHDDを安心してお使いいただけます。 NASシステム用に設計されたNAS専用HDDを採用。さらに、出荷前に選別・エージングテストを実施し、将来のトラブル発生を低減した高信頼HDDのみを使用しています。 高い信頼性と安定した動作は長時間稼働に適しており、これにより故障のリスクが低減し寿命が改善。ハードディスクも含めた3年保証が実現しました。 生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。
    質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)アズワン品番64-3797-61インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ容量(TB)3
  • TeraStation TS5010/TS3010シリーズ交換用HDD NAS専用HDD 500GB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5010/TS3010シリーズ交換用HDD NAS専用HDD 500GB

    BUFFALO(バッファロー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0180アズワン品番64-3797-90容量(GB)500
  • WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    安心の3年保証。NAS専用HDDを採用
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約905外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
  • TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    安心の3年保証 信頼性の高いハードディスクを採用
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
  • HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD 12TB BUFFALO(バッファロー)

    HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD 12TB

    BUFFALO(バッファロー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。 本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。 常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。 消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
    質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)アズワン品番64-3797-42インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠容量(TB)12
  • ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠ディスク3.5型動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
  • ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
    付属品取扱説明書質量(g)約740対応機種HD‐QHU3/R5シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠ディスク3.5型動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
  • ハードディスク1TB 水鏡

    ハードディスク1TB

    水鏡
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    24時間365日の連続録画に対応。多チャンネル録画環境でも安定した動作。発熱が少ない → NVRの寿命も延びやすい
    容量1TB(1000000000000 バイト換算)インターフェースSATA III (6 Gb/s)(SATA 6.0 Gb/s対応)
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントNAS 48TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントNAS 48TB

    BUFFALO(バッファロー)
    969,800税込1,066,780
    1台
    8日以内出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能
    インターフェースUSB:USB 3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III容量(TB)48ベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
  • QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 18ベイ 2U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h1887XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h1887XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元などのビジネス要件に対応する理想的なストレージソリューションを提供しています。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり消費電力(W)148.94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×511.2本体質量(kg)14.87インターフェースSATA III/(タイプA)USB3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps×4メモリーシステム:16GB ECC DDR4、128GB(32GB×4)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)表示LEDステータス(緑/赤)・LAN(緑)・USB(青)・HDDステータス(緑/赤)保証期間(標準)5年使用CPUインテル Xeon E-2334プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数4、スレッド数8)、アーキテクチャー:64ビット x86互換性3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ/2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:ECC UDIMM DDR4×4、PCIe:3(Gen4 x4×2+Gen 4 x8×1)保管温度範囲(℃)-20~70ファン4×60mm、DC12VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40フォームファクタ2Uラックマウントベイ数18(3.5インチSATA×12+2.5インチSATA×6)RAID機能RAID Z/RAID 0・1・5・6・10・50・60電源ユニット550W(×2) PSU相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)Ethernetポート(2.5G/1G/100M)×2、10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M)×2
関連キーワード
hdd 保管特集